TRI-ARC KDHD106246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 60 inchi | AC2WCG 2NJV4

TRI-ARC KDHD106246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 60 inchi

Articol: AC2WCG Model: KDHD106246Crucea Ref: 2NJV4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,629.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei50 "
Lățimea bazei34 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași6
Inălțime totală96 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei60 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.95
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC KDHD107246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi | AC2WCH 2NJV5 KDHD10724657 "7106 "70 "€1,210.70
RFQ
TRI-ARC KDHD108246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inci înălțime | AC2WCJ 2NJV6 KDHD10824663 "8116 "80 "€1,463.67
RFQ
TRI-ARC KDHD109246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 90 inci înălțime | AC2WCK 2NJV7 KDHD10924670 "9126 "90 "€1,841.78
RFQ
TRI-ARC KDHD110246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 100 inchi | AC2WCL 2NJV8 KDHD11024677 "10136 "100 "€1,939.18
RFQ
TRI-ARC KDHD111246 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata Inaltime de 110 inchi | AC2WCM 2NJV9 KDHD11124684 "11146 "110 "€1,866.66
RFQ
TRI-ARC KDHD112246 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata 120 inci Inaltime | AC2WCN 2NJW1 KDHD11224690 "12156 "120 "€2,079.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDHD106246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 60 inchi
€1,629.07 /unitate