TRI-ARC KDRF107162 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi | AD9EFP 4RCR8

TRI-ARC KDRF107162 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi

Element: AD9EFP Model: KDRF107162Crucea Ref: 4RCR8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,317.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei57 "
Lățimea bazei27 "
Latimea de Jos27 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași7
Inălțime totală100 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei70 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.15
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiTipul de acționareAdâncimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosArticolNumărul de pașiInălțime totalăPreț
TRI-ARC KDRF105162 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 50 inchi | AD9EFM 4RCR6 KDRF10516250 "Înclinați și rotiți42 "23 "23 "Scara de înclinare și rulare580 "€810.18
RFQ
TRI-ARC KDRF106162 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 60 inchi | AD9EFN 4RCR7 KDRF10616260 "Pedala de picior50 "27 "27 "Scara de rulare690 "€995.98
RFQ
TRI-ARC KDRF108162 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata 80 inci Inaltime | AD9EFQ 4RCR9 KDRF10816280 "Pedala de picior63 "34 "36 "Scara de rulare8112 "€1,260.12
RFQ
TRI-ARC KDRF109162 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 90 inci înălțime | AD9EFR 4RCT1 KDRF10916290 "Pedala de picior70 "34 "36 "Scara de rulare9122 "€1,425.56
RFQ
TRI-ARC KDRF110162 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 100 inchi | AD9EFT 4RCT2 KDRF110162100 "Pedala de picior77 "34 "36 "Scara de rulare10132 "€1,562.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDRF107162 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi
€1,317.36 /unitate