TRI-ARC KDSP108246 Scară de ridicare a stocurilor neasamblată 8 trepte | AG2BLY 31DW30

TRI-ARC KDSP108246 Scară de ridicare a stocurilor neasamblată cu 8 trepte

Element: AG2BLY Model: KDSP108246Crucea Ref: 31DW30
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,429.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de culegere stoc
Tipul de acționarelockstep
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei70 "
Lățimea bazei35 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași8
Inălțime totală116 "
Lățimea totală35 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei80 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.4
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC KDSP106246 Scară de ridicare a stocului neasamblată 6 trepte | AG2BLW 31DW28 KDSP10624656 "34 "34 "696 "34 "60 "€1,692.88
RFQ
TRI-ARC KDSP107246 Scară de ridicare a stocurilor neasamblată 7 trepte | AG2BLX 31DW29 KDSP10724663 "35 "35 "7106 "35 "70 "€1,907.27
RFQ
TRI-ARC KDSP109246 Scară de ridicare a stocului neasamblată 9 trepte | AG2BLZ 31DW31 KDSP10924677 "35 "35 "9126 "35 "90 "€2,290.35
RFQ
TRI-ARC KDSP110246 Scara de ridicare a stocurilor neasamblată 10 trepte | AG2BMA 31DW32 KDSP11024684 "35 "35 "10136 "35 "100 "€2,543.06
RFQ
TRI-ARC KDSP111246 Scară de ridicare a stocurilor neasamblată 11 trepte | AG2BMB 31DW33 KDSP11124689 "35 "35 "11146 "35 "110 "€2,209.96
RFQ
TRI-ARC KDSP112246 Scara de ridicare a stocului neasamblată 12 trepte | AG2BMC 31DW34 KDSP11224697 "35 "35 "12156 "35 "120 "€2,808.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDSP108246 Scară de ridicare a stocurilor neasamblată cu 8 trepte
€2,429.66 /unitate