TRI-ARC KDSR107242-D2 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi | AA9CTY 1CJJ1

TRI-ARC KDSR107242-D2 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi

Element: AA9CTY Model: KDSR107242-D2Crucea Ref: 1CJJ1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,821.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei66 "
Lățimea bazei34 "
Latimea de Jos34 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași7
Inălțime totală106 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei70 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.55
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)274.32
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiCălcaPreț
TRI-ARC KDSR106246-D2 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 60 inci înălțime | AA9CTM 1CJG9 KDSR106246-D259 "34 "35 "696 "60 "perforata€1,217.16
RFQ
TRI-ARC KDSR10746-D2 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi | AA9CTN 1CJH1 KDSR10746-D267 "34 "35 "7106 "70 "perforata€1,412.64
RFQ
TRI-ARC KDSR108246-D2 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inci înălțime | AA9CTP 1CJH2 KDSR108246-D274 "34 "35 "8116 "80 "perforata€1,653.93
RFQ
TRI-ARC KDSR110246-D2 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 100 inchi | AA9CTQ 1CJH3 KDSR110246-D286 "34 "35 "10136 "100 "perforata€1,916.68
RFQ
TRI-ARC KDSR111246-D2 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 110 inci înălțime | AA9CTR 1CJH4 KDSR111246-D294 "34 "35 "11146 "110 "perforata€2,004.91
RFQ
TRI-ARC KDSR112246-D2 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 120 inci înălțime | AA9CTT 1CJH5 KDSR112246-D2100 "34 "35 "12156 "120 "perforata€2,237.47
RFQ
TRI-ARC KDSR113246-D2 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 130 inci înălțime | AA9CTU 1CJH6 KDSR113246-D2107 "39 "40 "13166 "130 "perforata€2,724.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDSR107242-D2 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi
€1,821.05 /unitate