TRI-ARC UCL5004246 Scară transversală configurabilă 50 grade | AB6LUD 21Y492

TRI-ARC UCL5004246 Scară transversală configurabilă 50 grade

Element: AB6LUD Model: UCL5004246Crucea Ref: 21Y492
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,040.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară Crossover configurabilă
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPulbere
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași4
Inălțime totală92 "
Înălțimea platformei40 "
Adâncimea pasului10 "
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata
Clearance verticală38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.75
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCL5005246 Scară transversală configurabilă din oțel | AA6YRY 15E904 UCL5005246592 "50 "€824.57
RFQ
TRI-ARC UCL5006246 Scară transversală configurabilă 30 inchi lățime | AA6YRZ 15E905 UCL50062466102 "60 "€1,000.45
RFQ
TRI-ARC UCL5007246 Scară transversală configurabilă 1000 lb. | AA6YTA 15E906 UCL50072467112 "70 "€1,231.09
RFQ
TRI-ARC UCL5008246 Scară transversală configurabilă 50 grade | AA6YTB 15E907 UCL50082468122 "80 "€1,242.82
RFQ
TRI-ARC UCL5009246 Scară transversală configurabilă din oțel | AA6YTC 15E908 UCL50092469132 "90 "€1,450.48
RFQ
TRI-ARC UCL5003246 Scară transversală configurabilă, înălțime de 82 inchi | AB6LUC 21Y491 UCL5003246382 "30 "€720.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCL5004246 Scară transversală configurabilă 50 grade
€1,040.04 /unitate