TRI-ARC UCS500920242 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata Inaltime de 90 inchi | AA6YVF 15E957

TRI-ARC UCS500920242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 90 inchi

Articol: AA6YVF Model: UCS500920242Crucea Ref: 15E957
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,582.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cu scară rulantă
Tipul de acționareRole de blocare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei97 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași9
Inălțime totală132 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei90 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului9.5 "
Lățimea pasului24 "
Suportat / NeacceptatSuportat
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)426.72
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareAdâncimea bazeiMaterialNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCS500520242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 50 inci Înălțime | AA6YVB 15E953 UCS500520242Role de blocare64 "Oţel592 "50 "€2,340.91
RFQ
TRI-ARC UCS500620242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 60 inch Înălțime | AA6YVC 15E954 UCS500620242Role de blocare72 "poliuretan6102 "60 "€2,378.62
RFQ
TRI-ARC UCS500720242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 70 inch Înălțime | AA6YVD 15E955 UCS500720242Pedala de picior81 "Oţel7112 "70 "€2,639.70
RFQ
TRI-ARC UCS500820242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 80 inch Înălțime | AA6YVE 15E956 UCS500820242Role de blocare89 "Oţel8122 "80 "€2,813.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCS500920242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 90 inchi
€3,582.25 /unitate