TRI-ARC UCU500740242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 70 inch Înălțime | AA6YXH 15F006

TRI-ARC UCU500740242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi

Element: AA6YXH Model: UCU500740242Crucea Ref: 15F006
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,702.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară rulantă neacceptată
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei101 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași7
Inălțime totală112 "
Adâncimea platformei40 "
Înălțimea platformei70 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului9.5 "
Lățimea pasului24 "
Suportat / Neacceptatneacceptată
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 373.5
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)426.72
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCU500540242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 50 inch Înălțime | AA6YXF 15F004 UCU500540242Role de blocare84 "592 "50 "€4,940.07
RFQ
TRI-ARC UCU500640242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 60 inch Înălțime | AA6YXG 15F005 UCU500640242Role de blocare92 "6102 "60 "€4,447.31
RFQ
TRI-ARC UCU500840242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inch Înălțime | AA6YXJ 15F007 UCU500840242Role de blocare109 "8122 "80 "€4,008.62
RFQ
TRI-ARC UCU500940242 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata Inaltime de 90 inchi | AA6YXK 15F008 UCU500940242Role de blocare117 "9132 "90 "€4,464.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCU500740242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi
€4,702.51 /unitate