TRI-ARC UCU500940246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 90 inch Înălțime | AA6YXE 15F003

TRI-ARC UCU500940246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 90 inchi

Articol: AA6YXE Model: UCU500940246Crucea Ref: 15F003
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,992.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară rulantă neacceptată
Tipul de acționareRole de blocare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei117 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași9
Inălțime totală132 "
Adâncimea platformei40 "
Înălțimea platformei90 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului8.5 "
Lățimea pasului24 "
Suportat / Neacceptatneacceptată
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 353.8
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)487.68
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCU500540246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 50 inch Înălțime | AA6YXA 15E998 UCU500540246Role de blocare84 "592 "50 "€4,818.46
RFQ
TRI-ARC UCU500640246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 60 inch Înălțime | AA6YXB 15E999 UCU500640246Role de blocare92 "6102 "60 "€5,322.44
RFQ
TRI-ARC UCU500740246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 70 inch Înălțime | AA6YXC 15F001 UCU500740246Pedala de picior101 "7112 "70 "€4,488.13
RFQ
TRI-ARC UCU500840246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 80 inch Înălțime | AA6YXD 15F002 UCU500840246Role de blocare109 "8122 "80 "€4,784.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCU500940246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 90 inchi
€5,992.38 /unitate