TRI-ARC UKDEC107242 Scara rulanta 7 trepte Benzi de rulare zimtate | AF9ACW 29RJ41

TRI-ARC UKDEC107242 Scara rulanta cu 7 trepte

Articol: AF9ACW Model: UKDEC107242Crucea Ref: 29RJ41
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,742.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareBlocare pas
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei56 "
Lățimea bazei35 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași7
Inălțime totală102 "
Lățimea totală35 "
Adâncimea platformei17 "
Înălțimea platformei70 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului8.5 "
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UKDEC106242 Scara rulanta 6 trepte Bandă de rulare zimțată | AF9ACV 29RJ40 UKDEC10624250 "35 "35 "692 "35 "60 "€1,491.87
RFQ
TRI-ARC UKDEC108242 Scara rulanta 8 trepte Benzi de rulare zimtate | AF9ACX 29RJ42 UKDEC10824264 "35 "35 "8116 "35 "80 "€1,586.37
RFQ
TRI-ARC UKDEC109242 Scara rulanta 9 trepte Benzi de rulare zimtate | AF9ACY 29RJ43 UKDEC10924271 "35 "35 "9126 "35 "90 "€1,893.01
RFQ
TRI-ARC UKDEC110242 Scara rulanta 10 trepte Bandă de rulare zimțată | AF9ACZ 29RJ44 UKDEC11024276 "35 "35 "10136 "35 "100 "€1,963.45
RFQ
TRI-ARC UKDEC111242 Scara rulanta 11 trepte Benzi de rulare zimtate | AF9ADA 29RJ45 UKDEC11124284 "35 "35 "11146 "35 "110 "€1,995.18
RFQ
TRI-ARC UKDEC112242 Scara rulanta 12 trepte Bandă de rulare zimțată | AF9ADB 29RJ46 UKDEC11224290 "35 "35 "12156 "35 "120 "€2,183.66
RFQ
TRI-ARC UKDEC113242 Scara rulanta 13 trepte Bandă de rulare zimțată | AF9ADC 29RJ47 UKDEC11324297 "39 "40 "13166 "39 "130 "€2,527.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UKDEC107242 Scara rulanta cu 7 trepte
€1,742.30 /unitate