TRI-ARC WLWP152448SL Platformă de lucru rulanta Oțel 5 trepte | AF9ADY 29RJ71

TRI-ARC WLWP152448SL Platformă de lucru rulanta din oțel 5 trepte

Articol: AF9ADY Model: WLWP152448SLCrucea Ref: 29RJ71
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,706.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru cu coborâre înainte
Adâncimea bazei77 "
Lungimea bazei77 "
Lățimea bazei24 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție3
Numărul de picioare4
Număr de punți modulare1
Numărul de pași5
Inălțime totală86 "
Adâncimea platformei47 "
Înălțimea platformei50 "
Lungimea platformei48 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului10 "
Lățimea pasului24 "
Înălțime depozitată86 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.35
Înălțimea navei (cm)218.44
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea bazeiLatimea de JosPreț
TRI-ARC WLWP122424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 2 trepte | AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,192.99
TRI-ARC WLWP132424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 3 trepte | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,176.19
TRI-ARC WLWP142424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 4 trepte | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,137.32
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 5 trepte | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,251.81
RFQ
TRI-ARC WLWP122436SL Platformă de lucru rulanta Oțel 2 trepte | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,298.79
TRI-ARC WLWP132436SL Platformă de lucru rulanta Oțel 3 trepte | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,332.36
TRI-ARC WLWP142436SL Platformă de lucru rulanta Oțel 4 trepte | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,189.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC WLWP152448SL Platformă de lucru rulanta din oțel 5 trepte
€1,706.64 /unitate