Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 30205 Ungere cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 8 oz. Capacitate | AK7FGK

TRICO 30205 Ungere cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 8 oz. Capacitate

În stoc
Articol: AK7FGK Model: 30205
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
€185.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei de sistem închis
Capacitate8 uncie
Material gulerzinc
Conexiune1/4 "NPT
Înălţime7 1/16 "până la 7 13/16"
Materialzinc
Max. Temperatura de funcționare.250 de grade F
O-RingViton
Lăţime2 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8752

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLăţimePreț
TRICO 30203 Uleitor cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 4 oz. Capacitate | AE4CMB 5JG82 302034 uncie7 1/16 "până la 7 13/16"2 11 / 16 "€180.60
TRICO 30210 Uleitor cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 16 oz. Capacitate | AK7FGV 3021016 uncie8 7/8 "până la 9 5/8"4 1 / 8 "€157.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30205 Ungere cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 8 oz. Capacitate
€185.93 /unitate