Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 30203 Uleitor cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 4 oz. Capacitate | AE4CMB 5JG82

TRICO 30203 Ungere cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 4 oz. Capacitate

În stoc
Articol: AE4CMB Model: 30203Crucea Ref: 5JG82

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€180.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei de sistem închis
Material bolSticlă
Capacitate4 uncie
Material gulerzinc
Conexiune1/4 "NPT
FuncţieMenține un nivel constant de ulei și previne supraumplerea accidentală
Înălţime7 1/16 "până la 7 13/16"
Lăţime2 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8413919080
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Întrebări frecvente:

Î. Cum este instalat sistemul închis de ulei?

A.

  • Înainte de instalare, direcția de rotație a arborelui trebuie determinată.
  • Instalați uleiul pe partea echipamentului îndreptată spre direcția de rotație a arborelui pentru a preveni alimentarea greșită a uleiului.
  • Slăbiți șurubul de fixare și scoateți rezervorul.
  • Strângeți dopul furnizat în orificiul lateral sau inferior pentru lichid.
  • Aplicați etanșant pentru filet de țeavă la ambele capete ale unui niplu tată NPT (nu este inclus) și strângeți-l în orificiul de fluid rămas și carcasa rulmentului.
  • Sistemul închis trebuie să fie paralel cu carcasa rulmentului în poziție verticală.
  • Aplicați etanșant pentru filet pe un conector tată (nu este inclus) și strângeți-l în orificiul de aerisire. Repetați același lucru cu al doilea conector tată.
  • Conectați o secțiune de tub de cupru sau nailon la conectorii NPT pentru a servi drept linie de aerisire.
  • Cu cheia hexagonală, reglați gulerul la nivelul dorit de lichid.
  • Umpleți camera de rulment prin corpul principal până când ajunge chiar sub nivelul optim de lichid vizibil în manometru.
  • Utilizați rezervorul pentru a alimenta uleiul la nivelul corespunzător.
  • Puneți degetul mare peste duza rezervorului, răsturnați și introduceți duza în corpul principal până când turnarea superioară iese în jos pe guler.
  • Fixați șuruburile de fixare pe turnarea superioară și porniți mașina.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLăţimePreț
TRICO 30205 Ungere cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 8 oz. Capacitate | AK7FGK 302058 uncie7 1/16 "până la 7 13/16"2 11 / 16 "€153.66
RFQ
TRICO 30210 Uleitor cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 16 oz. Capacitate | AK7FGV 3021016 uncie8 7/8 "până la 9 5/8"4 1 / 8 "€157.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30203 Ungere cu nivel constant cu sistem închis, cu indicator vizual, 4 oz. Capacitate
€180.60 /unitate