TRICO 30213 Uleitor cu nivel constant, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-11/16 inch, inox, rezervor de sticlă | AK7FHE

TRICO 30213 Oiler cu nivel constant, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-11/16 inch, inox, rezervor de sticlă

Articol: AK7FHE Model: 30213
€384.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOiler cu nivel constant
Capacitate4 uncie
Conexiune1/4 "NPT
Înălţime4 15/16 "până la 5 11/16"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.250 de grade F
O-RingViton
Gama de nivel de ulei9/32 "până la 1"
Material rezervorSticlă
Lăţime2 11 / 16 "

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Întrebări frecvente:

Î. Cum este instalat uleiul cu sistem închis Opto-Matic?

A.

  • Înainte de instalare, direcția de rotație a arborelui trebuie determinată.
  • Instalați uleiul pe partea echipamentului îndreptată spre direcția de rotație a arborelui pentru a preveni alimentarea greșită a uleiului.
  • Slăbiți șurubul de fixare și scoateți rezervorul.
  • Strângeți dopul furnizat în orificiul lateral sau inferior pentru lichid.
  • Aplicați etanșant pentru filet de țeavă la ambele capete ale unui niplu tată NPT (nu este inclus) și strângeți-l în orificiul de fluid rămas și carcasa rulmentului.
  • Sistemul închis trebuie să fie paralel cu carcasa rulmentului în poziție verticală.
  • Aplicați etanșant pentru filet pe un conector tată (nu este inclus) și strângeți-l în orificiul de aerisire. Repetați același lucru cu al doilea conector tată.
  • Conectați o secțiune de tub de cupru sau nailon la conectorii NPT pentru a servi drept linie de aerisire.
  • Cu cheia hexagonală, reglați gulerul la nivelul dorit de lichid.
  • Umpleți camera de rulment prin corpul principal până când ajunge chiar sub nivelul optim de lichid vizibil în manometru.
  • Utilizați rezervorul pentru a alimenta uleiul la nivelul corespunzător.
  • Puneți degetul mare peste duza rezervorului, răsturnați-l și introduceți duza în corpul principal până când turnarea superioară iese în jos pe guler.
  • Fixați șuruburile de fixare pe turnarea superioară și porniți mașina.

Î. Este uleiul Trico Opto-Matic rezistent la coroziune?

A. Turnarea uleiurilor și a pieselor interne sunt realizate din oțel inoxidabil 316 și, respectiv, oțel zincat, pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Î. Ce cauzează curgerea uleiului către un rulment al motorului atunci când se utilizează un ulei cu nivel constant?

A. În timp ce utilizați un ulei cu nivel constant, aerul curge de la orificiul de ventilație către rezervorul de ulei. Acest lucru eliberează fluidul din rezervor, permițându-i să curgă în echipament până la restabilirea etanșării lichidului.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLăţimeÎnălţimeConexiuneGama de nivel de uleiMaterialPreț
Uleitor TRICO 30002 cu nivel constant, 2.5 oz. Capacitate, dimensiune 2-1/2 inch, placat cu zinc, rezervor de sticlă | AE4CLX 5JG77 300022 1/2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "până la 4 1/4"1/4 "NPT11/32 "la 9/16"Placat cu zinc€77.55
TRICO 30003 Uleitor cu nivel constant, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-11/16 inch, placat cu zinc, rezervor de sticlă | AF2VAG 6Y849 300034 uncie2 11 / 16 "-1/4 "NPT9/32 "până la 1"zinc€98.40
TRICO 30005 Uleitor cu nivel constant, 8 oz. Capacitate, dimensiune 3-3/16 inch, placat cu zinc, rezervor de sticlă | AF2VAH 6Y850 300058 uncie3.187 "5 15/16 la 6 11/16 "1/4 "NPT9/32 "până la 1"zinc€107.87
TRICO 30010 Uleitor cu nivel constant, 16 oz. Capacitate, dimensiune 4-1/8 inch, placat cu zinc, rezervor de sticlă | AF2VAJ 6Y851 3001016 uncie4.12 "6 13/16 "până la 7 9/16"1/4 "NPT9/32 "până la 1"zinc€123.13
TRICO 30215 Uleitor cu nivel constant, 8 oz. Capacitate, dimensiune 3-3/16 inch, inox, rezervor de sticlă | AK7FHQ 302158 uncie3 3 / 16 "5 7/8 "până la 6 5/8"1/4 "NPT9/32 "până la 1"Oţel inoxidabil€330.89
RFQ
TRICO 30220 Uleitor cu nivel constant, 16 oz. Capacitate, dimensiune 4-1/8 inch, inox, rezervor de sticlă | AK7FJC 3022016 uncie4 1 / 8 "6 3/4 "până la 7 1/2"1/4 "NPT9/32 "până la 1"Oţel inoxidabil€338.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30213 Oiler cu nivel constant, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-11/16 inch, inox, rezervor de sticlă
€384.68 /unitate