TRICO 30220 Uleitor cu nivel constant, 16 oz. Capacitate, dimensiune 4-1/8 inch, inox, rezervor de sticlă | AK7FJC

TRICO 30220 Oiler cu nivel constant, 16 oz. Capacitate, dimensiune 4-1/8 inch, inox, rezervor de sticlă

Articol: AK7FJC Model: 30220
€410.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOiler cu nivel constant
Capacitate16 uncie
Conexiune1/4 "NPT
Înălţime6 3/4 "până la 7 1/2"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.250 de grade F
O-RingViton
Gama de nivel de ulei9/32 "până la 1"
Material rezervorSticlă
Lăţime4 1 / 8 "

Accesorii compatibile:

  • Nivele cu laser Trico Opto: Aceste unități ușor de instalat acționează ca dispozitive de inspecție pentru a indica setarea precisă a nivelului de ulei în uleiurile Opto-Matic.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. La ce temperaturi funcționează acest ulei Opto-Matic?

A. Poate funcționa la o temperatură maximă de 250 de grade Fahrenheit.

Î. Cum este instalat uleiul constant Opto-Matic?

A.

  • Înainte de instalare, direcția de rotație a arborelui trebuie determinată.
  • Instalați uleiul pe partea echipamentului îndreptată spre direcția de rotație a arborelui pentru a preveni alimentarea greșită a uleiului.
  • Determinați nivelul corect de ulei fie indicat de o săgeată, fie marcat manual folosind un dispozitiv de marcare.
  • Slăbiți șurubul de fixare și scoateți ansamblul rezervorului.
  • Verificați dacă hardware-ul de conectare nu este contaminat.
  • Conectați turnarea inferioară la camera de rulment și verificați dacă turnarea este paralelă cu nivelul dorit de ulei.
  • Măsurați distanța dintre ulei și marginea de turnare și setați reglatorul nivelului uleiului, adică instrumentul de nivel laser Opto.
  • Înfiletați brațul de reglare superior la nivelul necesar și, odată ce nivelul corect este obținut, blocați brațul de reglare a nivelului inferior de brațul superior.
  • Umpleți camera de rulment a echipamentului prin turnarea inferioară și utilizați o pâlnie pentru a umple ansamblul rezervorului.
  • Strângeți șurubul de fixare și porniți echipamentul.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLăţimeÎnălţimeConexiuneGama de nivel de uleiMaterialPreț
Uleitor TRICO 30002 cu nivel constant, 2.5 oz. Capacitate, dimensiune 2-1/2 inch, placat cu zinc, rezervor de sticlă | AE4CLX 5JG77 300022 1/2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "până la 4 1/4"1/4 "NPT11/32 "la 9/16"Placat cu zinc€77.55
TRICO 30003 Uleitor cu nivel constant, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-11/16 inch, placat cu zinc, rezervor de sticlă | AF2VAG 6Y849 300034 uncie2 11 / 16 "-1/4 "NPT9/32 "până la 1"zinc€98.40
TRICO 30005 Uleitor cu nivel constant, 8 oz. Capacitate, dimensiune 3-3/16 inch, placat cu zinc, rezervor de sticlă | AF2VAH 6Y850 300058 uncie3.187 "5 15/16 la 6 11/16 "1/4 "NPT9/32 "până la 1"zinc€107.87
TRICO 30010 Uleitor cu nivel constant, 16 oz. Capacitate, dimensiune 4-1/8 inch, placat cu zinc, rezervor de sticlă | AF2VAJ 6Y851 3001016 uncie4.12 "6 13/16 "până la 7 9/16"1/4 "NPT9/32 "până la 1"zinc€123.13
TRICO 30213 Uleitor cu nivel constant, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-11/16 inch, inox, rezervor de sticlă | AK7FHE 302134 uncie2 11 / 16 "4 15/16 "până la 5 11/16"1/4 "NPT9/32 "până la 1"Oţel inoxidabil€317.92
RFQ
TRICO 30215 Uleitor cu nivel constant, 8 oz. Capacitate, dimensiune 3-3/16 inch, inox, rezervor de sticlă | AK7FHQ 302158 uncie3 3 / 16 "5 7/8 "până la 6 5/8"1/4 "NPT9/32 "până la 1"Oţel inoxidabil€330.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30220 Oiler cu nivel constant, 16 oz. Capacitate, dimensiune 4-1/8 inch, inox, rezervor de sticlă
€410.15 /unitate