TRICO 30274 Supapă, distribuitor de ulei cu debit complet, 4 ieșiri, dimensiune 4-1/16 x 1-21/32 inch, acrilic

Articol: AK7FKJ Model: 30274
€317.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Dimensiunea A4 1 / 16 "
Dimensiunea B1 21 / 32 "
Dimensiunea CNU SE APLICĂ
finalizareaFinisaj satinat lacuit
Materialul garnituriiBuna-N
MaterialAlamă
Număr de puncte de desfacere4
În afara Dia.1 / 4 "
Material de vedereAcril

Informații de expediere:

Codul HS8413919520

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncte de desfacereMaterial de vedereDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
TRICO 30172 Supapă, distribuitor de ulei cu debit complet, 2 ieșiri, dimensiune 2-11/16 x 31/32 inch, sticlă | AK7EZR 301722Acril2 11 / 16 "31 / 32 "NU SE APLICĂ€162.90
RFQ
TRICO 30174 Supapă, distribuitor de ulei cu debit complet, 4 ieșiri, dimensiune 4-1/16 x 1-21/32 inch, sticlă | AK7EZU 301744Sticlă4 1 / 16 "1 21 / 32 "NU SE APLICĂ€262.03
RFQ
TRICO 30272 Supapă, distribuitor de ulei cu debit complet, 2 ieșiri, dimensiune 2-11/16 x 31/32 inch, acrilic | AK7FKB 302722Acril2 11 / 16 "31 / 32 "NU SE APLICĂ€161.43
RFQ
TRICO 30276 Supapă, distribuitor de ulei cu debit complet, 6 ieșiri, dimensiune 5-7/16 x 5/8 inch, acrilic | AK7FKL 302766Acril5 7 / 16 "5 / 8 "3 7 / 16 "€355.74
RFQ
TRICO 30171 Supapă, distribuitor de ulei cu debit complet, 1 ieșire, dimensiune 2 x 5/8 inch, sticlă | CD6VUF 301711Sticlă2"5 / 8 "NU SE APLICĂ€161.71
RFQ
TRICO 30271 Supapă, distribuitor de ulei cu debit complet, 1 ieșire, dimensiune 2 x 5/8 inch, acrilic | CD6VUG 302711Acril2"5 / 8 "NU SE APLICĂ€121.62
RFQ
TRICO 30176 Supapă, distribuitor de ulei cu debit complet, 6 ieșiri, dimensiune 5-7/16 x 5/8 inch, sticlă | CD6VUH 301766Sticlă5 7 / 16 "5 / 8 "3 7 / 16 "€362.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30274 Supapă, distribuitor de ulei cu debit complet, 4 ieșiri, dimensiune 4-1/16 x 1-21/32 inch, acrilic
€317.06 /unitate