Ungator TRICO 30324 KL, alimentare gravitațională, 4 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 3-7/8 inch dimensiune | AK7FQU

TRICO 30324 KL Oiler, alimentare gravitațională, 4 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 3-7/8 inch dimensiune

Articol: AK7FQU Model: 30324
€141.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUngator cu alimentare gravitațională
Capacitate4 uncie
Conexiune1/8 "NPT
finalizareaPlacat cu zinc strălucitor
Materialul garnituriiBuna-N
Înălţime3 7 / 8 "
MaterialOțel / alamă
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Material rezervorPlastic butirat
Material de vederePlastic acrilic
TipKL
Materialul supapeiOţel
Lăţime2 5 / 16 "

Variante de produs

ProdusModelTipCapacitateConexiuneLăţimeÎnălţimePreț
Uleitor TRICO 30322 KL, alimentare gravitațională, 2 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 1-15/16 inch dimensiune | AK7FQD 30322KL2 uncie1/8 "NPT1 15 / 16 "3 1 / 16 "€113.90
RFQ
Ungator TRICO 30323 KL, alimentare gravitațională, 2 oz. Capacitate, 1/4 inch NPT, 3-1/16 inch dimensiune | AK7FQM 30323KL2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 1 / 16 "€109.33
RFQ
Ungator TRICO 30325 KL, alimentare gravitațională, 4 oz. Capacitate, 1/4 inch NPT, 3-7/8 inch dimensiune | AK7FQZ 30325KL4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "3 7 / 8 "€112.35
RFQ
Ungator TRICO 30326 KL, alimentare gravitațională, 4 oz. Capacitate, 3/8 inch NPT, 3-7/8 inch dimensiune | AK7FRF 30326KL4 uncie3/8 "NPT2 5 / 16 "3 7 / 8 "€126.02
RFQ
Uleitor TRICO 30327 KL, alimentare gravitațională, 8 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 4-15/16 inch dimensiune | AK7FRL 30327KL8 uncie1/8 "NPT2 5 / 8 "4 15 / 16 "€112.35
RFQ
Ungator TRICO 30328 KL, alimentare gravitațională, 8 oz. Capacitate, 1/4 inch NPT, 4-15/16 inch dimensiune | AK7FRU 30328KL8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "4 15 / 16 "€106.31
RFQ
Ungator TRICO 37011 KG, alimentare gravitațională, 1 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 1-5/8 inch dimensiune | AK7KKV 37011KG1 Oz.1/8 "NPT1 5 / 8 "3 1 / 4 "€75.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30324 KL Oiler, alimentare gravitațională, 4 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 3-7/8 inch dimensiune
€141.13 /unitate