Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 30541 Sistem de lichid de răcire cu pulverizare, 1 linie, 1/4 galon | AF2VAC 6Y845

TRICO 30541 Sistem de lichid de răcire cu pulverizare, 1 linie, 1/4 galon

În stoc
Articol: AF2VAC Model: 30541Crucea Ref: 6Y845
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
€619.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de răcire cu pulverizare
Capacitate1 qt.
Modul de controlNU SE APLICĂ
Tipul de controlSupapă cu ac
Lungime5"
Număr de linii1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8424200000
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

Lichidanți de răcire sintetici Trico TC-1 Premium: lichidele de răcire Tri-Cool conțin un aditiv fără clor, la presiune extremă, care îmbunătățește finisarea sculei și a suprafeței. Chiar și la concentrații scăzute, acești lichide de răcire previn ruginirea pe suprafețele sculelor și mașinii.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Cum asigur o răcire îmbunătățită și livrarea lichidului de răcire?

A. Poate fi obținut atunci când sunt utilizate picături mai mari. Evitați utilizarea ceață excesiv de uscată.

Î. Cum se instalează sistemul de răcire cu ceață de pulverizare Trico Li'l Mister?

A.

  • Instalați rezervorul la sau puțin sub nivelul de lucru.
  • Găuriți două găuri de 8 inci și filetați cu un robinet de 5/16-18.
  • Instalați unitatea folosind șuruburi cu cap crestat (incluse).
  • Utilizați o clemă de montare pentru a instala duze aproape de zona de lucru. Duzele ar trebui să fie la aproximativ un inch distanță de unealta de tăiere.
  • Umpleți rezervorul cu un amestec de lichid de răcire solubil în apă (se recomandă lichid de răcire Tri-Cool) după îndepărtarea capacului de umplere.
  • Conectați o sursă de aer curat și uscat de magazin la fitingul FNPT de 1/4 inch de pe partea unității.

Î. Cum curăț sistemul?

A.

  • Dacă conducta sau duza se înfundă, forțați aerul prin conducta de lichid de răcire și înapoi în rezervor cu degetul mare și arătător pentru a curăța sistemul. Faceți acest lucru la sfârșitul fiecărui ciclu de producție.
  • Dacă este necesară spălarea unității, utilizați apă caldă și cu săpun sau un solvent care să nu dăuneze inelelor O Buna-N, rezervorul de polietilenă sau tubul vizual acrilic.

Î. Cum înlocuiesc duza veche a sistemului și instalez una nouă?

A.

  • Slăbiți piulița moletă până când apărătoarea duzei poate fi glisată.
  • Deconectați corpul duzei de la linia de plastic folosind o mișcare de răsucire / tragere.
  • Capturați linia interioară și țineți-o în timp ce îndepărtați complet duza veche.
  • Există două tuburi de alamă care ies în afară de la capătul duzei. Așezați tubul interior cu diametru mic pe tubul mai lung dintre cele două.
  • Acoperiți corpul duzei cu tubul exterior de plastic.
  • Glisați piulița moletă pe tubul exterior din plastic și strângeți-o bine.
  • Duza este acum operațională.

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateModul de controlPreț
TRICO 30540 Sistem de lichid de răcire prin pulverizare, plastic linie, lungime conductă 5, capacitate 1 Qt | AN2UHF 30540-1 qt.-€266.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30541 Sistem de lichid de răcire cu pulverizare, 1 linie, 1/4 galon
€619.34 /unitate