Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 30548 Sistem de lichid de răcire cu pulverizare, 1 linie, capacitate de 1 galon | AF2VAE 6Y847

TRICO 30548 Sistem de lichid de răcire cu pulverizare, 1 linie, capacitate de 1 galon

În stoc
Articol: AF2VAE Model: 30548Crucea Ref: 6Y847
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
€826.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de răcire cu pulverizare
Admisie1/4 "NPT
Capacitate1 gal.
Tipul de controlSupapă cu ac
Materialul de acoperireHDPE
Material pentru linia de livrareAlama blindata
Dimensiunea filtrului40 x 40
Lungime60 "
Număr de linii1
O-RingBuna-N
Material rezervorpolietilenă
Materialul tubuluipoliuretan
Materialul supapeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8424200000
Tara natalaUS

Întrebări frecvente:

Î. Ce lichid de răcire este compatibil cu sistemul de răcire cu ceață de pulverizare Trico 30548?

A. Acest sistem de răcire este compatibil cu lichidul de răcire sintetic Tri-Cool al mărcii.

Î. Cum se întreține acest sistem de răcire cu pulverizare?

A. Verificați regulat nivelurile de lichid, curățați duzele și asigurați-vă că sistemul funcționează în parametrii specificați.

Î. Ce tip de sistem de livrare are sistemul de răcire cu ceață Trico 30548?

A. Dispune de un sistem de livrare Sifon pentru debite reglabile și ușurință de instalare.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de liniiMaterial rezervorCapacitateLungimea linieiPreț
TRICO 30549 Sistem de răcire prin pulverizare, 2 linii, capacitate de 1 galon, lungime de 60 inchi | AF2VAF 6Y848 305492polietilenă1 gal.-€1,106.35
TRICO 30542 Sistem de livrare a lichidului de răcire, 1 linie, capacitate de 1 galon | AM9KJQ 305421polietilenă1 gal.-€913.34
TRICO 30543 Sistem de livrare a lichidului de răcire, 2 linii, capacitate de 1 galon | AN3LBF 305432polietilenă1 gal.-€986.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30548 Sistem de lichid de răcire cu pulverizare, 1 linie, capacitate de 1 galon
€826.48 /unitate