TRICO 30782 Wick Feed Uler, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 x 4 inch | AK7FYG

TRICO 30782 Wick Feed Uler, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 x 4 inch

Element: AK7FYG Model: 30782
€77.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUleitori de alimentare cu fitil
Capacitate8 uncie
Conexiune1/4 "NPT
finalizareaPlacat cu zinc strălucitor
Materialul garnituriiBuna-N
Înălţime4"
MaterialOțel / alamă
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Material rezervorPlastic butirat
Material de vedereAcril
StilTip N
Material fitilBumbac
Lăţime2 5 / 8 "

Variante de produs

ProdusModelStilCapacitateConexiuneLăţimeÎnălţimePreț
TRICO 30742 Uleitor de alimentare cu fitil, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 x 3 inch | AK7FXJ 30742Tip N4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "3"€54.64
RFQ
TRICO 30942 Wick Feed Uler, 4 oz. Capacitate, 2-5/16 x 3-1/4 inch Dimensiune | AK7GDH 30942Tip Ns4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "3 1 / 4 "€81.32
RFQ
TRICO 31082 Wick Feed Uler, 8 oz. Capacitate, 2-5/8 x 4-5/16 inch Dimensiune | AK7GKA 31082Tastați Nas8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "4 5 / 16 "€109.33
RFQ
TRICO 30842 Wick Feed Uler, 4 oz. Capacitate, 2-5/16 x 3 inch Dimensiune | CD6VEU 30842Tastați Na4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "3"€72.06
RFQ
TRICO 31042 Uleitor de alimentare cu fitil, 4 oz. Capacitate, 2-5/16 x 3-1/4 inch Dimensiune | CD6VEV 31042Tastați Nas4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "3 1 / 4 "€100.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30782 Wick Feed Uler, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 x 4 inch
€77.55 /unitate