Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 36051 Aplicator Even-Flo, dimensiune filet NPT de 1/8 inch, nailon | AK7KKP

TRICO 36051 Aplicator Even-Flo, dimensiune filet NPT de 1/8 inch, nailon

În stoc
Articol: AK7KKP Model: 36051

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€81.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensula aplicatoare
Material pentru brâuNailon
Conexiune1/8 "NPT
Temp. Evaluare160 de grade F
TipChiar și aplicator Flo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Codul HS8413919080

Accesorii compatibile:

  • DE Full Flow și D Dozatoare: Acest aplicator este potrivit pentru utilizarea cu aceste dozatoare DE full flow și D.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Din ce sunt alcătuiți perii aplicatorului Trico 36051 Even-Flo?

A. Perii pentru aplicator Trico 36051 Even-Flo sunt din nailon.

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru brâuTipConexiuneMărimeaLăţimeTip montarePerie Dia.Temp. EvaluarePreț
TRICO 36033 Aplicator Ever-Last, lățime de 1-1/4 inch | AK7KKH 36033-Ultimul aplicator1/8 "NPT-1 1 / 4 "--200 de grade F€64.48
TRICO 36036 Aplicator Ever-Last, lățime de 2 inchi | AK7KKJ 36036-Ultimul aplicator1/8 "NPT-2"--200 de grade F€43.22
RFQ
TRICO 36039 Aplicator perie rotundă, dimensiune 5/8 inch, nailon | AK7KKK 36039NailonAplicator cu pensula rotunda1/8 "NPT5 / 8 "---160 de grade F€33.51
RFQ
TRICO 36042 Aplicator cu perie rotundă, dimensiune 5/8 inch, oțel inoxidabil | AK7KKL 36042Oţel inoxidabilAplicator cu pensula rotunda1/8 "NPT5 / 8 "---160 de grade F€74.99
RFQ
TRICO 36045 Aplicator cu perie rotundă, dimensiune filet NPT de 1/8 inch, nailon | AK7KKM 36045NailonAplicator cu pensula rotunda1/8 "NPTNU SE APLICĂ---160 de grade F€85.97
TRICO 36048 Aplicator cu perie rotundă, dimensiune filet NPT de 1/8 inch, oțel inoxidabil | AK7KKN 36048Oţel inoxidabilAplicator cu pensula rotunda1/8 "NPTNU SE APLICĂ---160 de grade F€117.06
RFQ
TRICO 36054 Aplicator Even-Flo, dimensiune filet NPT de 1/8 inch, oțel inoxidabil | AK7KKQ 36054Oţel inoxidabilChiar și aplicator Flo1/8 "NPT----160 de grade F€162.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36051 Aplicator Even-Flo, dimensiune filet NPT de 1/8 inch, nailon
€81.87 /unitate