Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 36223 Port de probă pentru tubul Pitot, lungimea tubului 24 inchi, dimensiunea racordului 1/4 inch NPT

În stoc
Articol: AM8ZRX Model: 36223
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
€251.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPort de probă pentru tub pilot
Montaj1/4 "MNPT
Dimensiune de montare1 / 4 "
Max. Temperatura de funcționare.-4 grade F la 392 de grade. F
Presiune maximă500 psi
Materialul portuluiOtel carbon
Material sigiliuViton
Lungimea tubului24 "
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Codul HS8413919520

Variante de produs

ProdusModelLungimea tubuluiMaterialul portuluiMaterialul tubuluiMontajPreț
TRICO 36217 Port de eșantionare pentru tubul Pitot, lungime tub 12 inch, dimensiunea racordului 1/4 inch, oțel carbon | AH6HNX 36A706 3621712 "Otel carbonOţel inoxidabil1/4 "MNPT€207.76
TRICO 36206 Port de eșantionare al tubului Pitot, Lungimea tubului 12 inchi, dimensiunea racordului 1/4 inch, inox | AM7WBX 3620612 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1/4 "MNPT€463.54
RFQ
TRICO 36210 Port de eșantionare pentru tubul Pitot, lungime tub 24 inch, dimensiune racord 1/4 inch, oțel inoxidabil | CD6VGN 3621024 "Otel carbonOţel inoxidabil1/4 "MNPT€125.97
RFQ
TRICO 36204 Port de eșantionare pentru tubul Pitot, lungime tub 12 inchi, dimensiunea racordului 1/4 inch, oțel carbon | CD6VGP 3620412 "Otel carbonOţel inoxidabil1/4 "MNPT€106.08
RFQ
TRICO 36219 Port de eșantionare al tubului Pitot, lungime tub 12 inchi, dimensiune racord 1/4 inch NPT | CD6VGQ 3621912 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1/4 "MNPT€557.08
RFQ
TRICO 36207 Port de eșantionare pentru tubul Pitot, lungime tub 18 inchi, dimensiune racord 1/4 inch, oțel carbon | CD6VGR 3620718 "Otel carbonOţel inoxidabil1/4 "MNPT€115.33
RFQ
TRICO 36220 Port de eșantionare al tubului Pitot, Lungimea tubului 18 inchi, dimensiunea racordului 1/4 inch NPT | CD6VGT 3622018 "Otel carbonOţel inoxidabil1/4 "MNPT€120.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36223 Port de probă pentru tubul Pitot, lungimea tubului 24 inchi, dimensiunea racordului 1/4 inch NPT
€251.73 /unitate