Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 36680 Pistol de unsoare cu pârghie, pentru utilizare grea, 1/8 inch NPT, 14 oz. Capacitate

În stoc
Articol: AH6HPB Model: 36680Crucea Ref: 36A750
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
€61.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac500 cc
Capacitate cartuș14 uncie
Conexiune1/8 "NPT
Materialul capuluiAluminiu turnat sub presiune
Lungimea furtunului6"
Presiune10000 psi
StilPârghie de grăsime cu pârghie
TipPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4536
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8467195030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilPresiuneConexiuneCapacitate cartușMaterialul capuluiPreț
TRICO 36681 Pârghie pentru pistoale cu unsoare, mâner pentru pistol, rezistentă, 1/8 inch NPT, 14 oz. Capacitate | CD6UZH 36681Pistol pentru unsoare cu maner5000 psi1/8 "NPT14 uncieAluminiu turnat sub presiune€82.19
RFQ
TRICO 36682 Pârghie pentru pistoale cu unsoare, mâner cu pistol acționat cu aer, rezistentă, 1/8 inch NPT, 14 oz. Capacitate | CD6UZJ 36682Pistol cu ​​grăsime cu pistol acționat cu aerNU SE APLICĂ1/8 "NPT14 uncieAluminiu turnat sub presiune€139.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36680 Pistol de unsoare cu pârghie, pentru utilizare grea, 1/8 inch NPT, 14 oz. Capacitate
€61.92 /unitate