TRICO 36682 Pârghie pentru pistoale cu unsoare, mâner cu pistol acționat cu aer, pentru utilizare grea, 1/8 inch NPT, 14 oz. Capacitate

Articol: CD6UZJ Model: 36682
€169.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Admisie1/4 "NPT
Capacitate în vrac500 cc
Capacitate cartuș14 uncie
Conexiune1/8 "NPT
Lungimea extensiei6"
Viteza de livrare a fluidului1 oz./26 lovituri
Materialul capuluiAluminiu turnat sub presiune
Lungimea furtunului6"
Presiune de funcționare4800 psi
PresiuneNU SE APLICĂ
StilPistol cu ​​grăsime cu pistol acționat cu aer
TipMâner de pistol acționat cu aer

Informații de expediere:

Codul HS8467195030

Variante de produs

ProdusModelStilPresiuneConexiuneCapacitate cartușMaterialul capuluiPreț
TRICO 36680 Pistol de unsoare cu pârghie, pentru utilizare grea, 1/8 inch NPT, 14 oz. Capacitate | AH6HPB 36A750 36680Pârghie de grăsime cu pârghie10000 psi1/8 "NPT14 uncieAluminiu turnat sub presiune€61.92
TRICO 36681 Pârghie pentru pistoale cu unsoare, mâner pentru pistol, rezistentă, 1/8 inch NPT, 14 oz. Capacitate | CD6UZH 36681Pistol pentru unsoare cu maner5000 psi1/8 "NPT14 uncieAluminiu turnat sub presiune€82.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36682 Pârghie pentru pistoale cu unsoare, mâner cu pistol acționat cu aer, pentru utilizare grea, 1/8 inch NPT, 14 oz. Capacitate
€169.39 /unitate