TRICO 39114 Respirator pentru umiditate extremă, flux de aer de 20 CFM, capacitate de 1.4 lbs | CD6UXG

TRICO 39114 Respirator cu umiditate extremă, flux de aer de 20 CFM, capacitate de 1.4 lbs

Articol: CD6UXG Model: 39114
€380.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolaerisire
Flux de aerCFM 20
Dimensiunea A8"
Dimensiunea B1 87 / 100 "
Dimensiunea C2 "Mnpt
MaterialFoaie de plastic acrilic modificat la impact
Temp. De funcționare Gamă-20 grade F la 200 de grade. F
Debit supapă - Presiune (1)0.3 Psi
Debit supapă - Presiune (2)2.1 Psi
Capacitatea apei1.4 lbs

Informații de expediere:

Codul HS8421391000

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerCapacitatea apeiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDebit supapă - Presiune (1)Debit supapă - Presiune (2)Preț
TRICO 39141 Respirator pentru umiditate extremă, flux de aer de 10 CFM, capacitate de 0.16 lbs | CD6UXB 39141CFM 10.16 Lbs5"NU SE APLICĂ1/2 "Fnpt0.1 Psi0.1 Psi€193.07
RFQ
TRICO 39110 Respirator pentru umiditate extremă, flux de aer de 10 CFM, capacitate de 0.2 lbs | CD6UXC 39110CFM 10.2 Lbs6 5 / 8 "NU SE APLICĂ1/2 "Fnpt0.3 Psi0.3 Psi€211.67
RFQ
TRICO 39111 Respirator pentru umiditate extremă, flux de aer de 20 CFM, capacitate de 0.6 lbs, alunecare de 1 inch | CD6UXD 39111CFM 20.6 Lbs5"1 1 / 4 "1 "Alunecare0.3 Psi2.1 Psi€282.30
RFQ
TRICO 39113 Respirator pentru umiditate extremă, flux de aer de 20 CFM, capacitate de 0.6 lbs | CD6UXE 39113CFM 20.6 Lbs5"1 87 / 100 "2 "Mnpt0.3 Psi2.1 Psi€296.42
RFQ
TRICO 39112 Respirator pentru umiditate extremă, flux de aer de 20 CFM, capacitate de 1.4 lbs, alunecare de 1 inch | CD6UXF 39112CFM 201.4 lbs8"1 1 / 4 "1 "Alunecare0.3 Psi2.1 Psi€302.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 39114 Respirator cu umiditate extremă, flux de aer de 20 CFM, capacitate de 1.4 lbs
€380.68 /unitate