Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de grăsime TRICO 39350, 1/8 inch NPT, presiune de lucru 10000 Psi | AA4ETM 12J021

TRICO 39350 Contor de grăsime, 1/8 inch NPT, presiune de lucru 10000 Psi

În stoc
Element: AA4ETM Model: 39350Crucea Ref: 12J021
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
€1,577.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de grăsime digital
Presiune de lucru10000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9031808080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Contorul de grăsime Trico 39350 este utilizat în aplicații auto și marine pentru măsurarea și monitorizarea cantității precise de grăsime distribuită în timpul lubrifierii. Integrarea contorului de grăsime cu un dozator de grăsime dozat asigură o lubrifiere controlată.

Caracteristici:

  • Contorul de grăsime Trico 39350 vine cu un ecran digital care afișează cantitatea de grăsime distribuită în centimetri cubi, grame, uncii sau uncii fluide.
  • Ecranul LCD cu iluminare din spate are cifre mari, ușor de citit, cu o indicație a bateriei scăzute.
  • Acest contor de grăsime Trico poate gestiona presiuni de până la 10000 psi.
  • Oferă o carcasă din aluminiu pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.

Accesorii compatibile:

  • Dozatoare Trico MD-1200: Aceste micro dozatoare de picături utilizează un rezervor presurizat pentru livrare precisă a lubrifiantului pe bază de ulei pentru utilizarea redusă a fluidului. Ele elimină excesul de fluid în aer sau pe piesa de prelucrat. Aceste dozatoare au comenzi independente ușor de utilizat pentru flexibilitate maximă în reglarea lichidului. Sunt echipate cu cântare relativ aer/lichid pentru configurații repetabile și pentru a economisi timp în reglarea debitelor.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de etanșare oferă contorul de grăsimi Trico?

A. Contorul de grăsime Trico oferă etanșare Buna-N.

Î. Care sunt diferitele categorii de grăsimi?

R. Există în general 7 categorii diferite de unsori denumite unsori multifuncționale (MP), unsoare marine, grele, de specialitate, de presiune extremă (EP), pentru automobile și pentru industrie.

Î. Cum pot împiedica acest contor de grăsime să se scurgă de grăsime și alți lubrifianți?

A.

  • Strângeți bine fitingurile pentru a preveni scurgerile în timpul funcționării.
  • Inspectați regulat furtunurile și conexiunile pentru uzură sau deteriorare.
  • Depozitați contorul de grăsime într-o poziție stabilă, verticală atunci când nu este utilizat.

Î. Cum resetez citirile contorului de grăsimi Trico 39350?

A.

  • Asigurați-vă că contorul de grăsime este oprit.
  • Țineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde.
  • Eliberați butonul pentru a finaliza procesul de resetare.

Î. Cum calibrez un contor de grăsimi?

A.

  • Asigurați-vă că contorul de grăsime este curat și fără reziduuri.
  • Aplicați o cantitate cunoscută de unsoare prin contor.
  • Ajustați setările pentru a se potrivi cu cantitatea distribuită, completând calibrarea.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc acest contor de grăsime?

A.

  • Înlocuiți dacă afișajul nu funcționează sau arată citiri inconsecvente.
  • Schimbați când componentele prezintă semne de uzură excesivă sau deteriorare.
  • Actualizați dacă contorul de grăsimi nu reușește să mențină precizia calibrării.

Î. Cum știu dacă acest contor de grăsime acceptă sau nu un anumit tip de grăsime?

A.

  • Consultați manualul produsului pentru o listă a tipurilor de unsoare acceptate.
  • Contactați producătorul sau furnizorul pentru informații specifice despre compatibilitatea grăsimilor.
  • Asigurați-vă că contorul de grăsime este calibrat la vâscozitatea unsorii dorite.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 39350 Contor de grăsime, 1/8 inch NPT, presiune de lucru 10000 Psi
€1,577.30 /unitate