Adaptor TRICO FA-1007, fiting pentru lubrifiere centrală, dimensiune NPT 5/16-24 x 1/8 inch | AM7LLF

TRICO Adaptor FA-1007, fiting pentru lubrifiere centrală, dimensiune NPT 5/16-24 x 1/8 inch

Articol: AM7LLF Model: FA-1007
€6.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Dimensiunea firului (T1)5/16 "-24
Dimensiunea firului (T2)1 / 8 "

Informații de expediere:

Codul HS8413190000

Întrebări frecvente:

Î. Ce sunt fitingurile de ungere centrală?

A. Fitingurile de ungere centrală sunt utilizate ca componente de rețea pentru a construi un sistem central de ungere constând dintr-o pompă, tuburi, contor, joncțiuni și unități de control. Fitingurile Trico sunt realizate din alamă și oțel inoxidabil care asigură un flux optim, precum și conexiuni etanșe etanșe. Sistemul central de lubrifiere (sau sistemul de ungere automată) este proiectat să livreze lubrifiant într-o locație precisă cu ajutorul comenzilor computerizate.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului (T1)Dimensiunea firului (T2)Preț
Adaptor TRICO FA-1009, fiting pentru lubrifiere centrală, dimensiune 5/16-24 X 1/4-28 inch | AM8VDW FA-10095/16 "-241/4 "-28€14.71
RFQ
Adaptor TRICO FA-1017, fiting pentru lubrifiere centrală, dimensiune 1/8 inch BSPT X 1/8 inch NPT | CD6UPR FA-10171 / 8 "1 / 8 "€11.96
RFQ
Adaptor TRICO FA-1015M, fiting pentru lubrifiere centrală, 1/8 inch BSPT X M10 x 1 inch | CD6UPT FA-1015M1 / 8 "M10 X 1€16.01
RFQ
Adaptor TRICO FA-1014M, fiting pentru lubrifiere centrală, 1/8 inch BSPT X M8 x 1 inch | CD6UPU FA-1014M1 / 8 "M8 X 1€10.72
RFQ
Adaptor TRICO FA-1022, fiting pentru lubrifiere centrală, dimensiune 1/8 inch NPT X 1/8 inch BSPT | CD6UPV FA-10221 / 8 "1 / 8 "€22.74
RFQ
Adaptor TRICO FA-1008, fiting pentru lubrifiere centrală, dimensiune 1/8 inch NPT x 1/8 inch NPT | CD6UPW FA-10081 / 8 "1 / 8 "€9.40
RFQ
Adaptor TRICO FA-1004, fiting pentru lubrifiere centrală, 1/8 inch NPT X 1/4-28 inch | CD6UPX FA-10041 / 8 "1/4 "-28€14.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO Adaptor FA-1007, fiting pentru lubrifiere centrală, dimensiune NPT 5/16-24 x 1/8 inch
€6.46 /unitate