Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO PE-1202-05 Pompă ciclică automată, timp cu 5 intervale, ieșire 36 până la 72 CC/oră | AE4CLQ 5JG44

TRICO PE-1202-05 Pompă ciclică automată, timp cu 5 intervale, ieșire 36 până la 72 CC/oră

În stoc
Articol: AE4CLQ Model: PE-1202-05Crucea Ref: 5JG44

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,047.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de lubrifiere automată
Dimensiunea containerului2L
Max. producție72 cc / oră
Presiune maximă40 psi
Min. Ieșire36 cc / oră
Temperatura de operare.32 grade F la 120 grade. F
Dimensiunea de ieșire5/16 "-24
producție3-6 cc / ciclu
Capacitate rezervor2L
Intervalele de timp5
TipPE-12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8413190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelproducțieMin. IeșireMax. producțieInterval de timpTipPreț
TRICO PE-1202-10 Pompă ciclică automată, timp cu 10 intervale, 18 până la 36 CC/ciclu de ieșire | AE4CLR 5JG45 PE-1202-103-6 cc / ciclu18 cc / oră36 cc / oră-PE-12€2,233.13
TRICO PE-1202-15 Pompă ciclică automată, 15 interval de timp, 12 până la 24 CC/ciclu de ieșire | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / ciclu12 cc / oră24 cc / oră-PE-12€2,209.91
TRICO PE-1202-30 Pompă ciclică automată, 30 interval de timp, 6 până la 12 CC/ciclu de ieșire | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / ciclu6 cc / oră12 cc / oră-PE-12€2,249.18
TRICO PE-1202-60 Pompă ciclică automată, 60 interval de timp, 3 până la 6 CC/ciclu de ieșire | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / ciclu3 cc / oră6 cc / oră-PE-12€2,162.90
Pompă de lubrifiere automată TRICO PE-3003, 3.33 CC/ciclu, capacitate de 3 litri, plastic | AE4CLW 5JG49 PE-30033.33 cc / sec.0.2 cc / oră--PE-30€4,744.75
TRICO PE-2202-06 Pompă automată de lubrifiere, Putere 6 cc/sec., Interval 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / ciclu15 cc / orăNU SE APLICĂ-PE-22€1,105.94
RFQ
TRICO PE-2002-15 Pompă automată de lubrifiere, Putere 15 cc/sec., Interval 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / ciclu15 cc / orăNU SE APLICĂ-PE-20€992.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO PE-1202-05 Pompă ciclică automată, timp cu 5 intervale, ieșire 36 până la 72 CC/oră
€2,047.80 /unitate