Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO PE-1202-10 Pompă ciclică automată, timp cu 10 intervale, 18 până la 36 CC/ciclu de ieșire | AE4CLR 5JG45

TRICO PE-1202-10 Pompă ciclică automată, timp cu 10 intervale, 18 până la 36 CC/ciclu de ieșire

În stoc
Element: AE4CLR Model: PE-1202-10Crucea Ref: 5JG45

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,233.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de lubrifiere automată
Dimensiunea containerului2L
Max. producție36 cc / oră
Min. Ieșire18 cc / oră
Uncii per accident vascular cerebral10
Dimensiunea de ieșire5/16 "-24
producție3-6 cc / ciclu
Intervalele de timp10
TipPE-12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8413190000
Tara natalaTW

Accesorii compatibile:

  • Unitate de contor TRICO: Aceste unități de măsurare controlează sau reglează debitul de lubrifiant în fiecare locație atunci când sunt utilizate cu această pompă Trico PE-1202-10.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează această pompă de lubrifiere Trico PE-1202-10?

A.

  • Montați unitatea în locația dorită și conectați-o la o sursă de alimentare cu împământare.
  • După eliberarea piuliței de blocare, rotiți secțiunea moletă a butonului de reglare (în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic) pentru a controla debitul dorit. Strângeți piulița de blocare la setarea dorită.
  • Pre-umplerea sistemului necesită setarea puterii la cea mai înaltă setare și ciclul unității de pompă până când utilizatorul poate observa uleiul în punctul cel mai îndepărtat. Apoi, resetați ieșirea la setarea dorită ca în pasul anterior, după ce ați verificat din nou etanșeitatea tuturor fitingurilor.
  • Comutatorul de nivel scăzut poate fi conectat la o alarmă sonoră / lumină panou de control pentru a semnala utilizatorului să adauge ulei în rezervor.
  • Montați unități de contor compatibile la punctele de lubrifiere și conectați-le folosind tuburi.
  • Preveniți pătrunderea murdăriei sau a contaminanților în unitate sau conducte.

Î. Care este temperatura și presiunea de funcționare a acestei pompe de lubrifiere Trico PE-1202-10?

A. Această pompă de lubrifiere Trico PE-1202-10 poate funcționa la o presiune maximă de 40 psi și temperaturi cuprinse între 32 și 120 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelproducțieMin. IeșireMax. producțieInterval de timpTipPreț
TRICO PE-1202-05 Pompă ciclică automată, timp cu 5 intervale, ieșire 36 până la 72 CC/oră | AE4CLQ 5JG44 PE-1202-053-6 cc / ciclu36 cc / oră72 cc / oră-PE-12€2,047.80
TRICO PE-1202-15 Pompă ciclică automată, 15 interval de timp, 12 până la 24 CC/ciclu de ieșire | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / ciclu12 cc / oră24 cc / oră-PE-12€2,209.91
TRICO PE-1202-30 Pompă ciclică automată, 30 interval de timp, 6 până la 12 CC/ciclu de ieșire | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / ciclu6 cc / oră12 cc / oră-PE-12€2,249.18
TRICO PE-1202-60 Pompă ciclică automată, 60 interval de timp, 3 până la 6 CC/ciclu de ieșire | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / ciclu3 cc / oră6 cc / oră-PE-12€2,162.90
Pompă de lubrifiere automată TRICO PE-3003, 3.33 CC/ciclu, capacitate de 3 litri, plastic | AE4CLW 5JG49 PE-30033.33 cc / sec.0.2 cc / oră--PE-30€4,744.75
TRICO PE-2202-06 Pompă automată de lubrifiere, Putere 6 cc/sec., Interval 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / ciclu15 cc / orăNU SE APLICĂ-PE-22€1,105.94
RFQ
TRICO PE-2002-15 Pompă automată de lubrifiere, Putere 15 cc/sec., Interval 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / ciclu15 cc / orăNU SE APLICĂ-PE-20€992.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO PE-1202-10 Pompă ciclică automată, timp cu 10 intervale, 18 până la 36 CC/ciclu de ieșire
€2,233.13 /unitate