Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă de lubrifiere automată TRICO PE-3003, 3.33 CC/ciclu, capacitate de 3 litri, plastic | AE4CLW 5JG49

TRICO Pompă de lubrifiere automată PE-3003, 3.33 CC/ciclu, capacitate de 3 litri, plastic

În stoc
Articol: AE4CLW Model: PE-3003Crucea Ref: 5JG49

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€4,744.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de lubrifiere automată
Dimensiunea containerului3L
Min. Ieșire0.2 cc / oră
Dimensiunea de ieșire5/16 "-24
producție3.33 cc / sec.
Intervalele de timp3-999 Min.
TipPE-30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8413190000
Tara natalaTW

Accesorii compatibile:

Trico Unități de contor DSM-3/0: Permit un control precis al lubrifiantului la fiecare punct de lubrifiere. Când nu este furnizat lubrifiant, o supapă de reținere cu arc împiedică intrarea aerului în sistem.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt instrucțiunile de siguranță de care trebuie să știți înainte de a utiliza pompa de lubrifiere automată Trico PE-3003?

A.

  • Pentru conducte trebuie folosite tuburi din metal sau plastic.
  • Pentru a facilita scurgerea inițială a aerului și verificarea livrării uleiului în fiecare punct, lăsați o armătură finală (lângă unitatea de măsurare) ușor slăbită.
  • Utilizați numai ulei curat dintr-un recipient curat. Nu amestecați sau modificați vâscozitatea uleiului.
  • Deconectați și spălați liniile dacă contaminanții intră în sistem. Umpleți sistemul cu lubrifiant curat după golirea rezervorului și curățarea elementelor filtrante.

Î. Ce caracteristici de siguranță oferă pompa Trico PE-3003 pentru protecția sistemului?

A. Pompa Trico PE-3003 include un presostat care oprește pompa dacă presiunea sistemului scade sub un nivel setat, protejând împotriva defectării conductei sau a componentelor.

Î. Cum să preveniți funcționarea defectuoasă a acestei pompe de lubrifiere automată?

A.

  • Montați rezervorul într-un loc vizibil și ușor accesibil pentru monitorizare și întreținere. Asigurați-vă că conexiunile electrice sunt efectuate de un electrician calificat, urmând codurile locale și reglementările de siguranță.
  • Curățați elementele de filtrare și reumpleți periodic sistemul cu lubrifiant curat pentru a preveni problemele de contaminare care pot duce la defecțiuni.
  • Conectați pompa conform schemei furnizate în foaia de instrucțiuni pentru a asigura conexiunile electrice corespunzătoare și pentru a evita problemele de cablare care ar putea perturba funcționarea pompei.
  • Reglați corect timpii ciclului și intervalului folosind tastele săgeți de lângă afișajul ciclului de lubrifiere sau intervalului de timp. Asigurați-vă că setările sunt aliniate cu cerințele de lubrifiere ale sistemului dumneavoastră pentru performanțe optime.
  • Curăţaţi rezervorul şi elementele filtrului conform recomandărilor în funcţie de nivelurile de curăţenie a uleiului. Întreținerea regulată a acestor componente este crucială pentru a preveni problemele sistemului.

Î. Care este temperatura de funcționare a acestei pompe de lubrifiere?

A. Această pompă de lubrifiere automată are temperaturi de funcționare cuprinse între 32 și 120 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelproducțieMin. IeșireMax. producțieInterval de timpTipPreț
TRICO PE-1202-05 Pompă ciclică automată, timp cu 5 intervale, ieșire 36 până la 72 CC/oră | AE4CLQ 5JG44 PE-1202-053-6 cc / ciclu36 cc / oră72 cc / oră-PE-12€2,047.80
TRICO PE-1202-10 Pompă ciclică automată, timp cu 10 intervale, 18 până la 36 CC/ciclu de ieșire | AE4CLR 5JG45 PE-1202-103-6 cc / ciclu18 cc / oră36 cc / oră-PE-12€2,233.13
TRICO PE-1202-15 Pompă ciclică automată, 15 interval de timp, 12 până la 24 CC/ciclu de ieșire | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / ciclu12 cc / oră24 cc / oră-PE-12€2,209.91
TRICO PE-1202-30 Pompă ciclică automată, 30 interval de timp, 6 până la 12 CC/ciclu de ieșire | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / ciclu6 cc / oră12 cc / oră-PE-12€2,249.18
TRICO PE-1202-60 Pompă ciclică automată, 60 interval de timp, 3 până la 6 CC/ciclu de ieșire | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / ciclu3 cc / oră6 cc / oră-PE-12€2,162.90
TRICO PE-2202-06 Pompă automată de lubrifiere, Putere 6 cc/sec., Interval 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / ciclu15 cc / orăNU SE APLICĂ-PE-22€1,105.94
RFQ
TRICO PE-2002-15 Pompă automată de lubrifiere, Putere 15 cc/sec., Interval 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / ciclu15 cc / orăNU SE APLICĂ-PE-20€992.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO Pompă de lubrifiere automată PE-3003, 3.33 CC/ciclu, capacitate de 3 litri, plastic
€4,744.75 /unitate