Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDENT 22JN74 Cap de duș cromat lustruit 6 inch diametru | AB6VFE

TRIDENT 22JN74 Cap de duș Crom Lustruit 6 inch Diametru

În stoc
Element: AB6VFE Model: 22JN74
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
€72.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de duș
Culoare / FinisajChrome lustruit
Conexiune1 / 2 "
Diametrul feței6"
Rata de curgere2.5 g / min
Terminați mânerulChrome lustruit
Înălţime4"
MaterialAlamă
Max. curgere2.5 g / min
TipWall Mount

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)11.51
Lungimea navei (cm)17.5
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7418201000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiRata de curgereTip mânerÎnălţimeMax. curgerePreț
TRIDENT 22JN58 Cap de duș Crom Lustruit 3-1/2 inch Diametru | AB6VEM 22JN583 1 / 2 "2 g / minPârghie4.75 "2.0 g / min€187.42
Cap de duș TRIDENT 22JN59 Crom lustruit 2-1/4 inch diametru | AB6VEN 22JN592 1 / 4 "2 g / minMâner T reglabil prin pulverizare3.375 "2.0 g / min€7.37
Cap de duș TRIDENT 22JN64 Crom lustruit 8 inch diametru | AB6VEU 22JN648"2.5 g / min-4"2.5 g / min€61.03
Cap de duș TRIDENT 22JN65 Crom lustruit 10 inch Diametru | AB6VEV 22JN6510 "2.5 g / min-4"2.5 g / min€92.30
Cap de duș TRIDENT 22JN66 Crom lustruit 12 inchi diametru | AB6VEW 22JN6612 "2.5 g / min-4"2.5 g / min€248.76
TRIDENT 22JN67 Cap de duș cromat lustruit 6 inch diametru | AB6VEX 22JN676"2.5 g / min-4"2.5 g / min€102.39
TRIDENT 22JN68 Cap de duș cromat lustruit 8 inch diametru | AB6VEY 22JN688"2.5 g / min-4"2.5 g / min€165.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDENT 22JN74 Cap de duș Crom Lustruit 6 inch Diametru
€72.71 /unitate