Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 360030016070 Colieră pentru furtun 1 diametru min Sae 16 - Pachet De 10 | AA7UFP 16P250

TRIDON 360030016070 Colieră pentru furtun 1 min diametru Sae 16 - Pachet de 10

În stoc
Element: AA7UFP Model: 360030016070Crucea Ref: 16P250

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€67.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band201 / 301 din oțel inoxidabil
Band Width9 / 16 "
Tip de clemăinterblocată
Material carcasă201 / 301 din oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.1.5 "
Dia metric. Max.33mm
Dia metric. Min.21mm
Min. Clamp Dia.1"
Numărul SAE16
Material șurub410 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Grosime0.028 "
Cuplul100 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Sloturi pentru bandă (dreptunghiulară)
    • Material pod (300 oțel inoxidabil)
    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelNumărul SAEMaterial bandBand WidthMaterial șurubDimensiunea șurubuluiGrosimeCuplulMaterial carcasăPreț
TRIDON 4117570 Colieră pentru furtun 1 diametru min Sae 175 - Pachet De 10 | AA7UEE 16P218 4117570175300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€116.26
TRIDON 4120070 Colieră pentru furtun 1-1/4 Diametru Min Sae 212 - Pachet De 10 | AA7UEF 16P219 4120070212300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€116.37
TRIDON 4125070 Colier de furtun 1-3/4 Diametru Min Sae 262 - Pachet De 10 | AA7UEG 16P220 4125070262300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€116.78
TRIDON 4130070 Colieră pentru furtun 2-1/4 Diametru Min Sae 312 - Pachet De 10 | AA7UEH 16P221 4130070312300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€119.32
TRIDON 4135070 Colieră pentru furtun 2-3/4 Diametru Min Sae 362 - Pachet De 10 | AA7UEJ 16P222 4135070362300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€120.18
TRIDON 4140070 Colieră pentru furtun 3-1/4 Diametru Min Sae 412 - Pachet De 10 | AA7UEK 16P223 4140070412300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€122.13
TRIDON 4145070 Colier de furtun 3-3/4 Diametru Min Sae 462 - Pachet De 10 | AA7UEL 16P224 4145070462300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€123.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 360030016070 Colieră pentru furtun 1 min diametru Sae 16 - Pachet de 10
€67.29 /unitate