Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 5328 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 1-5/16 Sae 28 - Pachet De 10 | AB4EMT 1XGZ3

TRIDON 5328 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1-5/16 Sae 28 - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4EMT Model: 5328Crucea Ref: 1XGZ3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€25.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band201 / 301 din oțel inoxidabil
Band Width1 / 2 "
Tip de clemăCăptușit
Material carcasă201 / 301 din oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.2.25 "
Dia metric. Max.57.15mm
Dia metric. Min.33.34mm
Min. Clamp Dia.1-5/16 "
Numărul SAE28
Material șurubOțel carbon placat
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Grosime0.022 "
Cuplul35 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Sloturi pentru bandă (dreptunghiulară)
    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEPreț
TRIDON 5306 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 5/8 Sae 6 - Pachet De 10 | AB4EMK 1XGY5 53067 / 8 "22.23mm15.88mm5 / 8 "6€23.28
TRIDON 5308 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 5/8 Sae 8 - Pachet De 10 | AB4EML 1XGY6 53081"25.4mm15.88mm5 / 8 "8€22.51
TRIDON 5310 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 Sae 10 - Pachet De 10 | AB4EMM 1XGY7 53101-1/16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10€22.82
TRIDON 5320 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1-1/8 Sae 20 - Pachet De 10 | AB4EMQ 1XGZ1 53201.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20€24.74
TRIDON 5336 Colieră din oțel inoxidabil Diametru minim 1-13/16 Sae 36 - Pachet De 10 | AB4EMV 1XGZ5 53362.75 "69.85mm46.04mm1-13/16 "36€26.03
TRIDON 5340 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/16 Sae 40 - Pachet De 10 | AB4EMW 1XGZ6 53403"76.2mm52.39mm2-1/16 "40€27.23
TRIDON 5344 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-5/16 Sae 44 - Pachet De 10 | AB4EMX 1XGZ7 53443.25 "82.55mm58.74mm2-5/16 "44€30.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 5328 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1-5/16 Sae 28 - Pachet de 10
€25.42 /unitate