Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 5Y048 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/2 Sae 48 - Pachet De 10 | AB4EPJ 1XHE6

TRIDON 5Y048 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/2 Sae 48 - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4EPJ Model: 5Y048Crucea Ref: 1XHE6
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
€32.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band201 / 301 din oțel inoxidabil
Band Width1 / 2 "
Tip de clemăLa cheie
Material carcasă201 / 301 din oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.3.5 "
Dia metric. Max.88.9mm
Dia metric. Min.63.5mm
Min. Clamp Dia.2.5 "
Numărul SAE48
Material șurubOțel placat și termoplastic
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Grosime0.023 "
Cuplul35 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Sloturi pentru bandă (dreptunghiulară)
    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelMaterial șurubMaterial bandMaterial carcasăCuplulMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Preț
TRIDON 6Y004 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 5/16 - Pachet De 10 | AB4EPD 1XHD9 6Y004Oțel placat și termoplastic201 / 301 din oțel inoxidabil201 / 301 din oțel inoxidabil30 la 35 in.-lb.5 / 8 "15.87mm6.35mm1 / 4 "€15.35
TRIDON 5Y012 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1/2 Sae 12 - Pachet De 10 | AB4EPE 1XHE2 5Y012Oțel placat și termoplastic201 / 301 din oțel inoxidabil201 / 301 din oțel inoxidabil35 in.-lb.1.25 "31.75mm13mm1 / 2 "€19.81
TRIDON 5Y020 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 Sae 20 - Pachet De 10 | AB4EPF 1XHE3 5Y020Oțel placat și termoplastic201 / 301 din oțel inoxidabil201 / 301 din oțel inoxidabil35 in.-lb.1.75 "38.1mm17.46mm3 / 4 "€21.45
TRIDON 5Y028 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1-1/4 Sae 28 - Pachet De 10 | AB4EPG 1XHE4 5Y028Oțel placat și termoplastic201 / 301 din oțel inoxidabil201 / 301 din oțel inoxidabil35 in.-lb.2.25 "57.15mm31.75mm1.25 "€24.61
TRIDON 5Y036 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1-3/4 Sae 36 - Pachet De 10 | AB4EPH 1XHE5 5Y036Oțel placat și termoplastic201 / 301 din oțel inoxidabil201 / 301 din oțel inoxidabil35 in.-lb.2.75 "69.85mm44.45mm1.75 "€27.00
TRIDON 5Y064V Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/2 Sae 64 - Pachet De 2 | AC2YUH 2PA81 5Y064VOțel zincat301 oțel inoxidabil201 oțel inoxidabil30 in.-lb.4.5 "114mm64mm2.5 "€8.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 5Y048 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/2 Sae 48 - Pachet de 10
€32.73 /unitate