Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 670040044 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/4 Sae 44 - Pachet De 10 | AB4ENR 1XHC7

TRIDON 670040044 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/4 Sae 44 - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4ENR Model: 670040044Crucea Ref: 1XHC7
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
€33.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band301 oțel inoxidabil
Band Width1 / 2 "
Tip de clemăGrad marin
Material carcasă301 oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.3.25 "
Dia metric. Max.82.55mm
Dia metric. Min.57.15mm
Min. Clamp Dia.2.25 "
Numărul SAE44
Material șurub305 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Grosime0.022 "
Cuplul35 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sloturi pentru bandă (dreptunghiulară)
    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEPreț
TRIDON 670040006 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 3/8 Sae 6 - Pachet De 10 | AB4ENE 1XHB5 6700400067 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6€23.33
TRIDON 670040008 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 7/16 Sae 8 - Pachet De 10 | AB4ENF 1XHB6 6700400081"25.4mm11mm7 / 16 "8€23.33
TRIDON 670040010 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 1/2 Sae 10 - Pachet De 10 | AB4ENG 1XHB7 6700400101-1/16 "41.27mm13mm1 / 2 "10€23.33
TRIDON 670040012 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 1/2 Sae 12 - Pachet De 10 | AB4ENH 1XHB8 6700400121.25 "31.75mm13mm1 / 2 "12€23.33
TRIDON 670040016 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 11/16 Sae 16 - Pachet De 10 | AB4ENJ 1XHB9 6700400161.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16€24.15
TRIDON 670040020 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 Sae 20 - Pachet De 10 | AB4ENK 1XHC1 6700400201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20€24.78
TRIDON 670040024 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 1 Sae 24 - Pachet De 10 | AB4ENL 1XHC2 6700400242"50.8mm25.4mm1"24€26.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 670040044 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/4 Sae 44 - Pachet de 10
€33.46 /unitate