TRIDON Tridon 632048 Colieră pentru furtun Diametru minim 2-9/16 Sae 48 - Pachet De 300 | AE3FFX 5CZD1

TRIDON Tridon 632048 Colieră pentru furtun Diametru minim 2-9/16 Sae 48 - Pachet de 300

În stoc
Articol: AE3FFX Model: Tridon 632048Crucea Ref: 5CZD1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€467.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band201 oțel inoxidabil
Band Width1 / 2 "
Tip de clemăGrad militar
Material carcasă201 oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.3.5 "
Dia metric. Max.89mm
Dia metric. Min.65mm
Min. Clamp Dia.2-9/16 "
Numărul SAE48
Material șurub201 / 301 din oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Cuplul35 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.41
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sloturi pentru bandă (dreptunghiulară)

Variante de produs

ProdusModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEPreț
TRIDON Tridon 632006 Colieră pentru furtun Diametru minim 3/8 Sae 6 - Pachet De 500 | AE3FFT 5CZC7 Tridon 6320067 / 8 "22mm10mm3 / 8 "6€720.46
TRIDON Tridon 632012 Colieră pentru furtun Diametru minim 1/2 Sae 12 - Pachet De 500 | AE3FFU 5CZC8 Tridon 6320121.25 "32mm13mm1 / 2 "12€540.62
TRIDON Tridon 632024 Colieră pentru furtun Diametru minim 1 Sae 24 - Pachet De 500 | AE3FFV 5CZC9 Tridon 6320242"51mm25.4mm1"24€878.16
TRIDON Tridon 632036 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-3/4 Sae 36 - Pachet De 400 | AE3FFW 5CZD0 Tridon 6320362.75 "70mm44mm1.75 "36€783.34
TRIDON Tridon 632060 Colieră pentru furtun Diametru minim 3-5/16 Sae 60 - Pachet De 200 | AE3FFY 5CZD2 Tridon 6320604.25 "108mm84mm3-5/16 "60€375.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON Tridon 632048 Colieră pentru furtun Diametru minim 2-9/16 Sae 48 - Pachet de 300
€467.50 /unitate