TRIDON Tridon 632036 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-3/4 Sae 36 - Pachet De 400 | AE3FFW 5CZD0

TRIDON Tridon 632036 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-3/4 Sae 36 - Pachet de 400

În stoc
Articol: AE3FFW Model: Tridon 632036Crucea Ref: 5CZD0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€835.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band201 oțel inoxidabil
Band Width1 / 2 "
Tip de clemăGrad militar
Material carcasă201 oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.2.75 "
Dia metric. Max.70mm
Dia metric. Min.44mm
Min. Clamp Dia.1.75 "
Numărul SAE36
Material șurub201 / 301 din oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Cuplul35 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.305
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sloturi pentru bandă (dreptunghiulară)

Variante de produs

ProdusModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEPreț
TRIDON Tridon 632006 Colieră pentru furtun Diametru minim 3/8 Sae 6 - Pachet De 500 | AE3FFT 5CZC7 Tridon 6320067 / 8 "22mm10mm3 / 8 "6€768.80
TRIDON Tridon 632012 Colieră pentru furtun Diametru minim 1/2 Sae 12 - Pachet De 500 | AE3FFU 5CZC8 Tridon 6320121.25 "32mm13mm1 / 2 "12€592.02
TRIDON Tridon 632024 Colieră pentru furtun Diametru minim 1 Sae 24 - Pachet De 500 | AE3FFV 5CZC9 Tridon 6320242"51mm25.4mm1"24€937.07
TRIDON Tridon 632048 Colieră pentru furtun Diametru minim 2-9/16 Sae 48 - Pachet De 300 | AE3FFX 5CZD1 Tridon 6320483.5 "89mm65mm2-9/16 "48€549.19
TRIDON Tridon 632060 Colieră pentru furtun Diametru minim 3-5/16 Sae 60 - Pachet De 200 | AE3FFY 5CZD2 Tridon 6320604.25 "108mm84mm3-5/16 "60€441.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON Tridon 632036 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-3/4 Sae 36 - Pachet de 400
€835.90 /unitate