Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRILOGY DL530026D Încuietoare digitală cu două fețe, rezistentă la intemperii | AB7ZGP 24U102

TRILOGY DL530026D Încuietoare digitală cu două fețe, rezistentă la intemperii

În stoc
Element: AB7ZGP Model: DL530026DCrucea Ref: 24U102
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
€2,684.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Set de copt1-11/16 "
Dimensiunea fundalului (In.)2-3 / 4
De viață a bateriei100,000 de cicluri
Grosimea ușii1-3/8 to 1-7/8"
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaChrome periat
Incendiu3 ore
FuncţieIntrare și ieșire cu tasta Override
Calitate1
MânăNH
Tip mânerDrept
CheieStandard
Tastaturăy
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara înălțimii8"
Lățimea exterioară3.25 "
Sursa de putere(5) Baterii AA
TipControl tastatură, pe două fețe
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelCheieSet de coptDe viață a baterieiStil de montareSursa de putereTipGrosimea ușiifinalizareaPreț
TRILOGY DL4500CRR26D Încuietoare digitală pentru mortare cu funcție de confidențialitate | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandard2.75 "100,000 de cicluriMortăBaterieControl tastatură1-3/8 to 1-7/8"Chrome periat€1,653.05
TRILOGY DL4500CRL26D Încuietoare cu mortare digitală cu funcție de confidențialitate | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DStandard2.75 "100,000 de cicluriMortăBaterieControl tastatură1-3/8 to 1-7/8"Chrome periat€1,645.00
TRILOGY DL5300IC26D Încuietoare digitală cu două fețe, rezistentă la intemperii | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11/16 "100,000 de cicluriCilindric(5) Baterii AAControl tastatură, pe două fețe1-3/8 to 1-7/8"Chrome periat-
RFQ
TRILOGY PDL4100/26D Încuietoare electronică crom satinat 12 butoane | AG9LUU 20UL47 PDL4100 / 26D-2.75 "60,000 de cicluriCilindric(5) Baterii AA-1-3/8" to 1-7/8"Chrome satinat€2,125.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY DL530026D Încuietoare digitală cu două fețe, rezistentă la intemperii
€2,684.78 /unitate