Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRILOGY PDL4100/26D Încuietoare electronică crom satinat 12 butoane | AG9LUU 20UL47

TRILOGY PDL4100/26D Încuietoare electronică crom satinat 12 butoane

În stoc
Articol: AG9LUU Model: PDL4100/26DCrucea Ref: 20UL47
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
€2,125.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Tipul de accesApropiere și tastatură
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei60,000 de cicluri
Grosimea ușii1-3/8" to 1-7/8"
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaChrome satinat
FuncţieIntrare cu Anulare cheie și Confidențialitate
Calitate1
MânăFără mâini
Tip mânerPârghie
Înălțimea interioară8.25 "
Dimensiune frontală zăvor1-1/4" x 2-1/8"
Lungimea zăvorului1 / 2 "
Materialaliaj de zinc
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii1-11/16 "
În afara înălțimii8"
Lățimea exterioară3.25 "
Sursa de putere(5) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată3 la 15 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3092
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire a tastei: Canetă Schlage „C” (inclusă)
    • Max. Gama de proximitate: 1 "
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelCheieSet de coptDe viață a baterieiStil de montareSursa de putereTipGrosimea ușiifinalizareaPreț
TRILOGY DL4500CRR26D Încuietoare digitală pentru mortare cu funcție de confidențialitate | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandard2.75 "100,000 de cicluriMortăBaterieControl tastatură1-3/8 to 1-7/8"Chrome periat€1,653.05
TRILOGY DL4500CRL26D Încuietoare cu mortare digitală cu funcție de confidențialitate | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DStandard2.75 "100,000 de cicluriMortăBaterieControl tastatură1-3/8 to 1-7/8"Chrome periat€1,645.00
TRILOGY DL530026D Încuietoare digitală cu două fețe, rezistentă la intemperii | AB7ZGP 24U102 DL530026DStandard1-11/16 "100,000 de cicluriCilindric(5) Baterii AAControl tastatură, pe două fețe1-3/8 to 1-7/8"Chrome periat€2,684.78
TRILOGY DL5300IC26D Încuietoare digitală cu două fețe, rezistentă la intemperii | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11/16 "100,000 de cicluriCilindric(5) Baterii AAControl tastatură, pe două fețe1-3/8 to 1-7/8"Chrome periat-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY PDL4100/26D Încuietoare electronică crom satinat 12 butoane
€2,125.33 /unitate