Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Blocare de tăiere a ieșirii cu baterie | AC8LQU 3CCK1

TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Blocare pentru iesire cu baterie

În stoc
Articol: AC8LQU Model: ETDLS1G26DY71GRCrucea Ref: 3CCK1
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
€1,585.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIeșire electronică fără cheie Trim Lock
Set de copt3"
Dimensiunea fundalului (In.)2-3 / 4
De viață a bateriei60,000 de cicluri
Adâncime3"
Grosimea ușii1-3/4 "
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaChrome satinat
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
MânăNH
Tip mânerPârghie
Înălţime11 "
Înălțimea interioară11 "
CheieStandard
Lungimea zăvorului1 In.
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareDispozitive de ieșire Yale
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă150 până la - 31
În afara adâncimii3"
În afara înălțimii11 "
Lățimea exterioară3"
Sursa de putere(5) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată5 la 20 sec.
TipElectronic, fără cheie
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.76
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeSet de coptDe viață a baterieiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăCheieStil de montarePreț
TRILOGY DL2800/26DGR Blocare cu buton acționat cu baterie | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"2.75 "100,000 de cicluri8"3.25 "StandardCilindric€1,614.41
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR Blocare de tăiere a ieșirii cu baterie | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRIeșire electronică fără cheie Trim Lock11 "3"60,000 de cicluri11 "-StandardDispozitive de ieșire Yale€2,117.73
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR Blocare de tăiere a ieșirii cu baterie | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRIeșire electronică fără cheie Trim Lock11 "-60,000 de cicluri11 "-StandardDispozitiv de ieșire Sargent-
RFQ
TRILOGY DL2800IC/26DGR Blocare Control Electronic Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"1.875 "100,000 de cicluri8"1 / 4 "SFICCilindric€1,627.41
TRILOGY DL1200ET26DTPGR Blocare Stile cu baterie | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRBlocare electronică pentru ieșire fără cheie Narrow Stile14.5 "1.625 "80000 de cicluri--StandardStile îngust€868.26
TRILOGY DL5200/26DGR Închidere dublă cu baterie | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"1-11/16 "100,000 de cicluri8"-StandardCilindric€1,925.53
TRILOGY DL5200IC/26DGR Închidere dublă cu baterie | AC8LRB 3CCK8 DL5200IC / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"1-11/16 "100,000 de cicluri8"-SFICCilindric€1,911.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Blocare pentru iesire cu baterie
€1,585.32 /unitate