Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tastatură de control acces TRILOGY PDK3000MS 12 butoane | AA9XPJ 1HUZ8

TRILOGY PDK3000MS Tastatură de control acces 12 butoane

În stoc
Articol: AA9XPJ Model: PDK3000MSCrucea Ref: 1HUZ8
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
€1,428.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatura de control al accesului
Tipul de accesTastatură și cititor de carduri de proximitate
Cauza Materialaliaj de zinc
Adâncime1.875 "
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaPulbere de argint
Înălţime4.75 "
Max. Coduri utilizator2000
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
Necesar de energie12/24 VAC / DC
Alocație de intrare temporizată5 la 15 sec.
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Max. Gama de proximitate (1 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
Tastatură cu acces digital TRILOGY DK3000MS 12 butoane | AA9XPH 1HUZ6 DK3000MS€859.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY PDK3000MS Tastatură de control acces 12 butoane
€1,428.56 /unitate