Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC 365-0000 Set de scule pentru antreprenor 2 piese | AA2FYE 10G571

TRIM LOK INC 365-0000 Set de scule pentru antreprenor 2 piese

În stoc
Element: AA2FYE Model: 365-0000Crucea Ref: 10G571

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€133.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente pentru contractori
Număr de bucați2
SubcategorieAntreprenor
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclusHusa de vinil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de antreprenor Trim-Lok Inc 365-0000 asigură montarea sigură, ușoară și eficientă a garniturilor. Acest set include un extractor de chei de blocare și o bară de fixare a garniturii pentru o instalare ușoară.

Caracteristici:

  • Setul de antreprenori Trim-Lok Inc 365-0000 este benefic în instalarea garniturii în panourile ușilor și ferestrelor.
  • Mânerul său din lemn asigură că geamul de sticlă alunecă lin în garnitură și este amortizat uniform.
  • Acest set de instrumente din 2 piese include o husă de vinil pentru depozitare ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Pe ce fel de rame poate funcționa acest instrument?

A. Rame metalice și din lemn.

Î. Ar trebui să înlocuiți ferestrele din interior sau din exterior?

A. În locurile cu climă rece, ferestrele sunt etanșate din interior împotriva aerului rece. Cu toate acestea, instalarea ferestrelor din exterior este mai frecventă la temperaturi mai calde pentru o mai bună circulație a aerului și răcire.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC 365-0000 Set de scule pentru antreprenor 2 piese
€133.16 /unitate