TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.3 inci lățime 250 picioare | AA2BVJ 10D096

TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.3 inci lățime 250 picioare

În stoc
Articol: AA2BVJ Model: 6100B3X1/8A-250Crucea Ref: 10D096

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de prindere a muchiei
Diametrul becului.0.625 "
CuloriNegru
Se potrivește cu Edge.125 "
Lungimea piciorului0.562 "
Lungime250ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Inălțime totală0.562 "
Lățimea totală0.92 "
StilBec lateral cu maner vinilic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.97
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Garnitura Trim LOK Inc 6100B3X1/8A-250 este potrivită pentru ornamente ignifuge, ornamente pentru aripi, tapițerie cusabilă și ornamente decorative.

Caracteristici:

  • Garnitura Trim LOK 6100B3X1/8A-250 este prevăzută cu cleme metalice pentru a asigura o prindere sigură în tablă, automobile, remorci utilitare, bărci și căști.
  • Dispune de un bec din cauciuc burete EPDM, cu celule închise, pentru etanșare rezistentă la intemperii la o temperatură maximă de 150 de grade Fahrenheit.
  • Produce o etanșare a marginilor finisată de lungă durată, care protejează împotriva elementelor, cu acest ornament de margine cu un bec lateral care este confortabil de instalat.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestei garnituri Trim LOK 6100B3X1/8A-250?

A. Intervalul de temperatură de funcționare al acestei garnituri Trim LOK 6100B3X1/16A-100 este de la -20 la 150 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inci lățime 25 picioare | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic€61.84
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.2 inci lățime 25 picioare | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft0.375 "0.401 "Bec lateral cu maner vinilic€65.57
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft0.375 "0.432 "Bec lateral cu maner vinilic€68.59
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "Bec principal cu vinil Grip€70.26
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft0.375 "0.463 "Bec lateral cu maner vinilic€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "Bec principal cu vinil Grip€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inchi Lățime 100 picioare | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.3 inci lățime 250 picioare
€839.18 /unitate