Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC 62B3X1/32-25 Clip din aluminiu pentru marginea 0.2 inci lățime 25 picioare | AA2GKP 10H752

TRIM LOK INC 62B3X1/32-25 Agrafă din aluminiu pentru margini 0.2 inci lățime 25 picioare

În stoc
Element: AA2GKP Model: 62B3X1/32-25Crucea Ref: 10H752
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
€48.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordură de vinil
CuloriNegru texturat
Se potrivește cu Edge0.03125 "
Lungimea piciorului0.375 "
Lungime25ft
MaterialVinil cu Metal Core
Lățimea totală0.201 "
StilUn singur deget de prindere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeMaterialLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 Clip din aluminiu pentru marginea 0.26 inci latime 25 picioare | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25ftVinil cu Metal Core0.263 "Un singur deget de prindere€53.14
TRIM LOK INC 100B3X1/8-25 Clip din aluminiu pentru marginea 0.3 inci lățime 25 picioare | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25ftVinil cu Metal Core0.295 "Un singur deget de prindere€51.12
TRIM LOK INC 100B3X5/32-25 Clip din aluminiu pentru marginea 0.33 inci lățime 25 picioare | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25ftVinil cu Metal Core0.326 "Un singur deget de prindere€53.14
TRIM LOK INC 100B3X3/16-25 Agrafă din aluminiu pentru margini 0.36 inci lățime 25 picioare | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25ftVinil cu Metal Core0.357 "Un singur deget de prindere€52.74
TRIM LOK INC 100B3X1/4-25 Clip din aluminiu pentru marginea 0.42 inci lățime 25 picioare | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25ftSingură apucare0.42 "Un singur deget de prindere€52.39
TRIM LOK INC 100B3X1/16-100 Clip din aluminiu pentru marginea 0.23 inci lățime 100 picioare | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100ftVinil cu Metal Core0.232 "Un singur deget de prindere€185.63
TRIM LOK INC 100B3X3/32-100 Clip din aluminiu pentru borduri 0.26 inci lățime 100 picioare | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100ftVinil cu Metal Core0.263 "Un singur deget de prindere€168.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC 62B3X1/32-25 Agrafă din aluminiu pentru margini 0.2 inci lățime 25 picioare
€48.74 /unitate