Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC LK1536-25 Garnitură de blocare 1.09 inci lățime 25 picioare | AA2FXU 10G551

TRIM LOK INC LK1536-25 Garnitură de blocare 1.09 inch lățime 25 picioare

În stoc
Articol: AA2FXU Model: LK1536-25Crucea Ref: 10G551
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
€130.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de blocare a geamurilor
Se potrivește cu Edge.1875 - .25 "
Lungime25ft
MaterialEPDM
StilO singură bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS4016931050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Garnitura de blocare Trim Lok LK1536-25 este o extrudare de cauciuc folosită pentru a asigura instalarea ferestrelor sau a parbrizelor fixe. O fereastră din sticlă sau plexiglas și un panou de caroserie din metal sau fibră de sticlă sunt sigilate în siguranță de această garnitură pentru geam Trim Lok.

Caracteristici:

  • Garnitura pentru geam Trim Lok LK1536-25 are un stil dintr-o singură bucată, cu o bandă de blocare, care este foarte rezistentă la condițiile de mediu nedorite.
  • Rezistă îmbătrânirii cu ozon și lumina soarelui și oferă o absorbție și compresie excelente a apei.
  • Această unitate are o construcție densă din cauciuc EPDM pentru proprietăți excepționale la intemperii la o temperatură maximă de 212 grade Fahrenheit.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre garnitura ușii și garnitura ușii?

A. În timp ce garniturile sunt utilizate în situații mai dinamice între componentele active, cum ar fi arbori rotativi, pompe și motoare. Garniturile funcționează ca o etanșare statică între suprafețele plane, cum ar fi îmbinările.

Î. Cât durează garniturile ferestrelor?

A. 20 - 25 ani.

Î. Garniturile geamurilor pot fi înlocuite?

A. Garniturile ferestrelor și ușilor pot fi schimbate fără a folosi vreo unealtă. Poate fi instalat și îndepărtat cu vârful degetelor.

Variante de produs

ProdusModelLungimeStilPreț
TRIM LOK INC LK1179-25 Garnitură de blocare 1.1 inch lățime 25 picioare | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ftDouble Piece (necesită cheie)€92.99
TRIM LOK INC LK1179-100 Garnitură de blocare 1.1 inch lățime 100 picioare | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ftDouble Piece (necesită cheie)€317.69
TRIM LOK INC LK1522-25 Garnitură de blocare 1.07 inci lățime 25 picioare | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ftO singură bucată€123.34
TRIM LOK INC LK1522-100 Garnitură de blocare 1.07 inci lățime 100 picioare | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ftO singură bucată€441.01
TRIM LOK INC LK1536-100 Garnitură de blocare 1.09 inch lățime 100 picioare | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ftO singură bucată€470.90
TRIM LOK INC LK1615-25 Garnitură de blocare .906 inch lățime 25 picioare | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ftO singură bucată€110.22
TRIM LOK INC LK1615-100 Garnitură de blocare .906 inch Lățime 100 picioare | AA2FXX 10G554 LK1615-100100ftO singură bucată€396.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC LK1536-25 Garnitură de blocare 1.09 inch lățime 25 picioare
€130.78 /unitate