Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC LK937-25 Cheie pentru garnitură de blocare .4 inci lățime 25 picioare | AA2FYB 10G561

TRIM LOK INC LK937-25 cheie pentru garnitură de blocare .4 inch lățime 25 picioare

În stoc
Articol: AA2FYB Model: LK937-25Crucea Ref: 10G561
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
€57.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie garnitură de blocare EPDM
Inălțime totală0.32 "
Lățimea totală0.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cheia pentru garnitură de blocare Trim Lok LK937-25 este o extrudare de cauciuc folosită pentru a asigura instalarea ferestrelor sau a parbrizelor fixe. Formează o etanșare confortabilă și sigură între un panou din fibră de sticlă sau metal și o fereastră din plexiglas sau sticlă. Această unitate este oferită sub formă de bandă de blocare cu profil din două piese și are o rezistență excelentă la mediu.

Caracteristici:

  • Cheia pentru garnitură de blocare Trim Lok LK937-25 rezistă la îmbătrânirea la ozon și la lumina soarelui și oferă o absorbție și compresie excelente a apei.
  • Are un profil din două piese cu o bandă de blocare care este foarte rezistentă la condițiile de mediu nedorite.
  • Această unitate are o construcție densă din cauciuc EPDM pentru proprietăți excepționale la intemperii la o temperatură maximă de 212 grade Fahrenheit.
  • Se potrivește cu toate garniturile de blocare din două piese.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre garnitura ușii și garnitura ușii?

A. În timp ce garniturile sunt utilizate în situații mai dinamice între componentele active, cum ar fi arbori rotativi, pompe și motoare. Garniturile funcționează ca o etanșare statică între suprafețele plane, cum ar fi îmbinările.

Î. Cât durează garniturile ferestrelor?

A. 20 - 25 ani.

Î. Garniturile geamurilor pot fi înlocuite?

A. Garniturile ferestrelor și ușilor pot fi schimbate fără a folosi vreo unealtă. Poate fi instalat și îndepărtat cu vârful degetelor.

Variante de produs

ProdusModelPreț
TRIM LOK INC LK937-100 Cheie pentru garnitură de blocare .4 inci lățime 100 picioare | AA2FYC 10G562 LK937-100€170.09
TRIM LOK INC LK937-200 Cheie pentru garnitură de blocare .4 inci lățime 200 picioare | AA2FYD 10G563 LK937-200-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC LK937-25 cheie pentru garnitură de blocare .4 inch lățime 25 picioare
€57.44 /unitate