Garnitura de cauciuc Trim Lok Inc X109HT-500 este potrivită pentru aplicații de acoperire a intemperiilor pentru a preveni scurgerile de aer, umiditatea, murdăria și resturile. Este folosit pe uși, camioane, ferestre, trape, carcase electrice și răcitoare.
Caracteristici:
- Această garnitură de cauciuc în formă de D poate reduce vibrațiile, oferă o anulare excelentă a zgomotului și poate proteja instalațiile de elementele exterioare.
- Dispune de un adeziv HT (sensibil la presiune) care menține sigiliul de cauciuc pe loc în timp ce îl instalează pentru o aplicare statică sau comprimat între două obiecte staționare.
- Adezivul pe bază de acrilic are un interval de temperatură de funcționare de -20 și 158 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul utilizării unui compus de cauciuc EPDM?
A. Compușii de cauciuc EPDM oferă o rezistență excelentă la absorbția de apă, ozon, îmbătrânirea razelor solare și temperatură scăzută.
Î. Ce se înțelege prin adeziv cu aderență ridicată?
A. Adezivul de tip HT are o aderență inițială mare care creează o legătură imediată între garnitura de cauciuc și un substrat. Continuă să se consolideze într-o legătură permanentă puternică.
Î. Ce pași trebuie urmați înainte de instalare?
A. Asigurați-vă că suprafața este curățată corespunzător (soluție de alcool și apă denaturată 50/50). Acest lucru elimină murdăria și elementele care ar putea împiedica instalarea corectă a etanșării din cauciuc.