Garnitura de cauciuc în formă de D Trim Lok Inc X1333BT-100 asigură o legătură între cauciuc și substratul său. Această etanșare rotundă din cauciuc este folosită pentru etanșare pentru a etanșa scurgerile de aer, murdăria, umezeala și resturile de la ferestre/uși.
Caracteristici:
- Această unitate Trim Lok Inc. are o construcție din cauciuc EPDM pentru rigiditate structurală.
- Are suport adeziv spumă-acrilic pentru o rezistență sporită.
- Această garnitură de cauciuc oferă anularea zgomotului și reducerea vibrațiilor.
- Poate rezista la temperaturi cuprinse între -20 grade și 158 grade F.
- Această etanșare din cauciuc în formă de D este auto-adezivă și nu necesită adeziv pentru a fi atașată.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează o garnitură de cauciuc Trim Lok Inc. X1333BT-100?
A.
- Curățați bine suprafața.
- Evitați să întindeți garniturile de cauciuc de pe role.
- Rotiți tamburul pentru a distribui produsul.
- Nu lăsați niciodată adezivul să se murdărească.
- Înainte de a utiliza sigiliul, decojiți căptușeala.
- Instalați garnitura de cauciuc în formă de D în jurul razei prin umplerea acesteia.
- Depozitați întotdeauna în locuri răcoroase, uscate și fără praf și pe role originale.
- Utilizați adeziv instantaneu pentru a îmbina sau a lega capetele de etanșare din cauciuc.
Î. Ce adezivi sunt utilizați la construirea acestei garnituri de cauciuc?
A.
- Adeziv sensibil la presiune BT
- Adeziv sensibil la presiune HT
Î. Unde pot fi folosite aceste garnituri de cauciuc autoadezive?
A. Garniturile de cauciuc autoadezive Trim Lok Inc. X1333BT-100 pot fi folosite pentru a umple golurile de pe capace și uși.
Î. Care este lungimea totală, lățimea și înălțimea acestui sigiliu de cauciuc?
A. Garnitura de cauciuc Trim Lok Inc. X1333BT-100 are o lungime totală, lățime și înălțime de 100 de picioare, 3/8 inchi și, respectiv, 1/4 inci.