Garnitura de cauciuc Trim Lok X1333HT-25 în formă de D elimină sunetul sau vibrațiile din incintele de sunet și mașinile grele și le protejează de contaminanți sau intemperii extreme. Această garnitură de cauciuc este acoperită cu adeziv pentru o instalare ușoară pe ferestre sau uși.
Caracteristici:
- Garnitura de cauciuc Trim Lok X1333HT-25 în formă de D este un compus de cauciuc burete EPDM fabricat special, care vine în lățime de 0.375 inci.
- Are proprietăți autoadezive și este disponibil în două opțiuni de bandă, care sunt BT (un sistem de bandă lipită 3M) și HT (un adeziv convențional sensibil la presiune).
- Această unitate rezistă la ozon, scurgeri de aer, umiditate, reziduuri, absorbție de apă, îmbătrânire la lumina soarelui și compresie.
- Funcționează la temperaturi cuprinse între -20 și 150 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este adeziv de înaltă rezistență BT 3M?
A. Această bandă 3M Acrylic Automotive asigură o etanșare etanșă și o barieră la umezeală între cauciuc și substrat. Pentru a folosi cea mai mare rezistență la exfoliere și forfecare, pot fi aplicate cantități mari de stres și forță. Aderența inițială scăzută face simplă repoziționarea în timpul instalării, dar durează 72 de ore pentru a se întări înainte de a atinge puterea maximă de legare. Oferă o bună conductivitate termică între -20 și +150 grade Fahrenheit.
Î. Ce este adezivul HT sensibil la presiune?
A. Garnitura de cauciuc este instalată cel mai bine cu acest adeziv pe bază de acril atunci când este strâns între două obiecte staționare sau utilizat într-o aplicație statică. Poate fi folosit pentru mai multe substraturi în unele aplicații dinamice ușoare și oferă o bună conductivitate termică între -20 și +150 grade Fahrenheit. Temperatura din jur trebuie să fie peste +60 de grade Fahrenheit în timpul aplicării.
Î. Cum să utilizați acest sigiliu D din cauciuc?
A.
- Curățați bine suprafața de lucru cu șervețele de unică folosință sau haine fără scame.
- Nu întindeți garnitura de cauciuc de pe bobină.
- Evitați murdărirea adezivului.
- Instalați garnitura de cauciuc în jurul razei prin umplere și fără întindere.
- Folosiți o rolă manuală / automată și aplicați presiune pe sigiliu pentru o bună umiditate a adezivului pe suprafață și durabilitate pe termen lung.
- Depozitați întotdeauna pe role originale și depozitați într-un loc răcoros, uscat și ferit de praf.
Î. Cum să preveniți uzura acestor ornamente de pe piesa de prelucrat?
A. Elementele ornamentale, cum ar fi garniturile din cauciuc, au adeziv topit la cald pre-aplicat care se lipește de piesa de prelucrat odată încălzită. Aceste ornamente ar trebui să fie încălzite corespunzător în timpul instalării pentru a preveni slăbirea ornamentelor în timp.