Garnitura de cauciuc Trim-Lok X135HT-250 cu secțiune D acoperă golurile și fisurile de pe panourile ușilor și ferestrelor pentru a preveni pătrunderea prafului și a insectelor. Absoarbe presiunea și creează o etanșare impermeabilă care împiedică scăparea căldurii sau a aerului.
Caracteristici:
- Garnitura de cauciuc Trim-Lok X135HT-250 poate rezista la absorbția apei, la ozon și la îmbătrânirea razelor solare.
- Această garnitură lungă de 250 de picioare poate fi tăiată cu ușurință pentru a obține o potrivire perfectă.
- Are un suport adeziv sensibil la presiune care se instalează cu ușurință, aplicând o presiune mică.
- Această bordură din cauciuc are o flexibilitate excelentă pentru a se adapta la suprafețele neregulate.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Din ce material este făcută acest sigiliu Trim-Lok?
A. EPDM.
Î. De ce această garnitură de cauciuc are adeziv acrilic în loc de adeziv de înaltă rezistență 3M?
A. Adezivii acrilici asigură o etanșare optimă între două obiecte staționare. Banda 3M necesită până la 72 de ore pentru a obține rezistență, în timp ce adezivii acrilici se leagă rapid cu o apăsare ușoară.
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui sigiliu?
A. -20 până la 158 de grade Fahrenheit.
Î. Care este scopul unei garnituri de cauciuc?
A. Garniturile din cauciuc sunt ideale pentru reducerea frecării dintre două obiecte. Ele previn, de asemenea, scurgerile, coroziunea și deteriorarea panourilor.