TRIM LOK INC X135HT-100 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.75 inci, lățime 100 picioare | AA2FVB 10G481

TRIM LOK INC X135HT-100 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.75 inchi, lățime 100 de picioare

În stoc
Element: AA2FVB Model: X135HT-100Crucea Ref: 10G481

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€137.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdeziv de etanșare din cauciuc spumă
Tip de suportSensibil la presiune
Lungime100ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Inălțime totală0.563 "
Lățimea totală0.75 "
StilÎn formă de D

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS4016931050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Garnitura cu secțiune D din cauciuc Trim Lok Inc X135HT-100 este ideală pentru eliminarea sunetului sau vibrațiilor din incinte sonore și mașini grele, protejându-le de contaminanți sau de vreme extremă. Această garnitură de cauciuc este acoperită cu adeziv pentru o instalare ușoară pe ferestre sau uși.

Caracteristici:

  • Garnitura de etanșare din cauciuc Trim Lok Inc X135HT-100 este un compus din cauciuc burete EPDM, fabricat special, care vine în lățime de 0.75 inci.
  • Are proprietăți autoadezive și este disponibil în două opțiuni de bandă, care sunt BT (un sistem de bandă lipită 3M) și HT (un adeziv convențional sensibil la presiune).
  • Această unitate rezistă la îmbătrânirea cu ozon și lumina soarelui și oferă o absorbție și compresie excelente a apei.
  • Funcționează la temperaturi cuprinse între -20 grade și 158 grade Fahrenheit.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA

Întrebări frecvente:

Î. Ce este adezivul HT sensibil la presiune?

A. Garnitura de cauciuc este instalată cel mai bine cu acest adeziv pe bază de acril atunci când este strâns între două obiecte staționare sau utilizat într-o aplicație statică. Acest adeziv oferă o conductivitate termică bună între -20 și +150 de grade Fahrenheit. Temperatura din jur trebuie să fie peste +60 de grade Fahrenheit în timpul aplicării.

Î. Cum să utilizați acest sigiliu D din cauciuc?

A.

  • Curățați bine suprafața de lucru cu șervețele de unică folosință sau haine fără scame.
  • Nu întindeți garnitura de cauciuc de pe bobină.
  • Evitați murdărirea adezivului.
  • Instalați garnitura de cauciuc în jurul razei prin umplere și fără întindere.

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimePreț
TRIM LOK INC X135HT-25 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.75 inci, lățime 25 picioare | AA2FVA 10G480 X135HT-25Sensibil la presiune25ft€43.16
TRIM LOK INC X135HT-250 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.75 inchi, lățime 250 de picioare | AA2FVC 10G482 X135HT-250Sensibil la presiune250ft€299.14
TRIM LOK INC X135BT-25 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.75 inci, lățime 25 picioare | AA2FVD 10G483 X135BT-25Spumă acrilică25ft€73.33
TRIM LOK INC X135BT-100 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.75 inci, lățime 100 picioare | AA2FVE 10G484 X135BT-100Spumă acrilică100ft€258.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-100 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.75 inchi, lățime 100 de picioare
€137.77 /unitate